楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合替刃PEBIE
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。
特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。
アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。
刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。