水道・空調配管用工具 :「トイレ つまり 器具」の検索結果
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。