カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(26)
- エスコ(672)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(325)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(205)
- カンツール(198)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(67)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(30)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
スプリング式チューブカッタ 2イン1
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
チューブカッタ 替刃 E-4546
RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
ヒッキー型コンジットベンダー B-1712
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
K-6P クロゼットオーガー
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個欠品中洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1195幅(mm)165質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6P
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406
RIDGID(日本エマソン)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23適合管径3/8
クロゼットオーガー K-3
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
883 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404
RIDGID(日本エマソン)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16適合管径1/4
ステンレス管用リーマ 127S
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。用途ステンレス管にトラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
VJ-98 Vヘッドパイプスタンド
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷トラスコ品番433-2628幅(mm)410質量(kg)9.5高さ(mm)510~960奥行(mm)410適合パイプ6A~300AモデルVJ-98
足踏式コンジットベンダー B-1678
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-1625
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3745全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)42
プラスチック管用リーマ 73
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途塩ビ管用(刃部)トラスコ品番450-9358質量(g)150適合サイズ(Φmm)40~76刃の種別長寿命説切刃
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷トラスコ品番451-5072質量(g)680SUS管最大肉厚(mm)3.5切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
チューブカッタ 替刃 E-3469
RIDGID(日本エマソン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
K1コンビネーションオーガー
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本(100g)当日出荷和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm用途排水管掃除機トラスコ品番788-3161使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58
パワースピン用交換ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷パワースピン用交換ケーブルです。トラスコ品番495-1123質量(kg)0.5ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.6
レバータイプチューブベンダー 6MM 406M
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質鋼全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
ナイロンブラシ K-9-204 102mm
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4740適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。アズワン品番65-1959-81
K-1 コンビネーションオーガー
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9
Cスタイルカッター C34
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。質量(g)230呼び径1/2”・3/4”直径×幅W(mm)64×28適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23適合替刃標準:57028(E-3410)
コンスタントスイングカッタ 150
RIDGID(日本エマソン)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。 フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。 予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 収縮式の送りネジです。 切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。 狭い場所の作業に便利です。仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番451-6222全長(mm)130質量(g)440肉厚(mm)2.5適合替刃E-3469モデル150-C切断能力(inch[mm])1/8~11/8(3~28)
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4色シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8適合管外径(Φmm)5~35
RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド
RIDGID(日本エマソン)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷トラスコ品番433-2652質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg)色赤・シルバー高さ(cm)82~140(調節範囲)高さ(inch)32~55(調節範囲)適合配管径(inch)12(最大)適合管外径(Φmm)300(最大)
パイプエキストラクタ 84 (3/4)
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番449-9964材質冷間引抜鋼管質量(kg)0.213質量(g)213パイプサイズ3/4”寸法(全長)(mm)81
クイックアクションチューブカッタ 152
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。仕様クイックアクション機構トラスコ品番451-6249種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)40全長(mm)300質量(kg)0.82高さ(mm)55能力(mm)6~66能力(inch)1/4~2 5/8(外径)適合替刃E-3469(標準付属品)
チューブカッタ 101-J
RIDGID(日本エマソン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)。回転半径: 58mmトラスコ品番451-5064種別チューブカッタ全長(mm)80質量(kg)0.2能力外径28mmまで(1 1/8”)
...