絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(291)
  • アサダ(116)
  • カンツール(95)
  • REX(レッキス工業)(37)
  • GAONA(ガオナ)(20)
  • カクダイ(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • イチネンTASCO(7)
  • スーパーツール(4)
  • TRUSCO(4)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
  • 野宮産業(4)
  • インペリアル(3)
  • 中部高圧ホース(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
  • Ridge Tool Company(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
    適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
  • チェーンノッカー RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー

    RIDGID(日本エマソン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    管材質問わず使用可能。柔らかい詰まり、グリース用。
  • クロゼットオーガー K-3 RIDGID(日本エマソン)

    クロゼットオーガー K-3

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
    トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
  • チェーンノッカー(超硬チップ) RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー(超硬チップ)

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
  • 推進ドロップヘッド K9-102 RIDGID(日本エマソン)

    推進ドロップヘッド K9-102

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
    アズワン品番65-1959-81
  • K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-6P クロゼットオーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
    使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1195幅(mm)165質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6P
  • パワースピン用交換ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    パワースピン用交換ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    パワースピン用交換ケーブルです。
    トラスコ品番495-1123質量(kg)0.5ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.6
  • ブラシ固定用リング K-9-204 RIDGID(日本エマソン)

    ブラシ固定用リング K-9-204

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番256-4137適合機種K9-204
  • ナイロンブラシ K-9-204 102mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-204 102mm

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4740適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
  • 推進ボールヘッド K9-204 RIDGID(日本エマソン)

    推進ボールヘッド K9-204

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 推進ボールヘッド K9-102 RIDGID(日本エマソン)

    推進ボールヘッド K9-102

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
  • チェーンノッカー K9-306 152mm RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー K9-306 152mm

    RIDGID(日本エマソン)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番65-1959-87
  • フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー

    RIDGID(日本エマソン)
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷
    用途屋内外排水管、横管の清掃にトラスコ品番194-9281適合機種K-9-204質量(kg)7.7ケーブル長(m)21ケーブル径(Φmm)8
  • フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー

    RIDGID(日本エマソン)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    用途シンク、洗面、浴槽等の清掃にトラスコ品番194-9280適合機種K-9-102質量(kg)3.9ケーブル長(m)15ケーブル径(Φmm)6
  • フレックスシャフト RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト

    RIDGID(日本エマソン)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
    用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ質量(kg)11サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)ケーブル長(m)15.2温度(℃)操作:-6~60寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5適合管径(Φmm)32~50サイズ(mm)488×191×562RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6定格回転速度(r.p.m)最大2500
  • K-1 コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-1 コンビネーションオーガー

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
    用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9
  • パワークリア RIDGID(日本エマソン)

    パワークリア

    RIDGID(日本エマソン)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8 リペアエンド T-122 RIDGID(日本エマソン)

    3/8 リペアエンド T-122

    RIDGID(日本エマソン)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    ケーブルを補修するパーツです。
    質量(kg)0.5寸法(Φmm)10モデル番号:T-122
  • T-215 ソー トゥース スピァー カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-215 ソー トゥース スピァー カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
    直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97915モデル番号:T-215
  • T-214 ソー トゥース スピァー カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-214 ソー トゥース スピァー カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
    直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97910モデル番号:T-214
  • T-213 ソー トゥース スピァー カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-213 ソー トゥース スピァー カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
    直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97795モデル番号:T-213
  • T-203 バルブ オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-203 バルブ オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    曲管部の多いパイプの清掃に使用します。
    直径(Φmm)22適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9モデル番号:T-203
  • K-6DH クロセットオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-6DH クロセットオーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
    使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1130幅(mm)178質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6DH
  • 59450 A-3179 クラッチ ジョー F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    59450 A-3179 クラッチ ジョー F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    交換用部品です。
    トラスコ品番788-3391適合機種K-50質量(kg)0.7モデルA-3179
  • ケーブルキット RIDGID(日本エマソン)

    ケーブルキット

    RIDGID(日本エマソン)
    96,980税込106,678
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種K-50
  • 10.7mオスカップリング一体型 RIDGID(日本エマソン)

    10.7mオスカップリング一体型

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    交換用先端ツールを取付けるためのカップリング一体型です。 柔軟性があり強靭なケーブルで、トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。 インナーコアケーブルで、よじれや曲がりに強く、耐久性に優れています。
    トラスコ品番495-2090適合機種K-45AF、K-40AF、K-50質量(kg)3.4ケーブル長(m)10.7ケーブル径(Φmm)Φ10モデルC-6IC適合先端ツールT-2xxシリーズ
  • バルブ オーガー RIDGID(日本エマソン)

    バルブ オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 銅管クリーニングブラシ RIDGID(日本エマソン)

    銅管クリーニングブラシ

    RIDGID(日本エマソン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。 二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
    トラスコ品番423-2917全長(mm)90質量(g)90適合パイプ1/2、3/4(内、外)
  • 銅管クリーニングブラシ用替ブラシセット RIDGID(日本エマソン)

    銅管クリーニングブラシ用替ブラシセット

    RIDGID(日本エマソン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    モデル4100用交換用ブラシセットです。
    トラスコ品番405-3991適合機種NO-4100質量(g)450
  • C-1-IC 5/16 X 7.6M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-1-IC 5/16 X 7.6M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
    トラスコ品番405-4113適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50質量(kg)1.8ケーブル長(m)7.6
  • 6mmx9m 交換用ケーブル F/パワークリア RIDGID(日本エマソン)

    6mmx9m 交換用ケーブル F/パワークリア

    RIDGID(日本エマソン)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    パワークリア(59148)用交換ケーブル。
    質量(kg)2.09ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
  • ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) RIDGID(日本エマソン)

    ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き)

    RIDGID(日本エマソン)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
    用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
  • ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
    用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
  • キャンリングケース RIDGID(日本エマソン)

    キャンリングケース

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    幅(mm)279全長(mm)622ブラック質量(g)907動作温度(℃)-9.4~50
  • 8mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン)

    8mm リペアカップリング

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    90日以内出荷
    通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
    用途レンチでの作業に最適寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6対応機種76198 (K9-204+)適合ケーブル(Φmm)76328 (8デッドコアケーブル)
  • 6mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン)

    6mm リペアカップリング

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    90日以内出荷
    通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
    用途レンチでの作業に最適寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6対応機種76193 (K9-102)適合ケーブル(Φmm)76318 (6デッドコアケーブル)
  • フレックスシャフト RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト

    RIDGID(日本エマソン)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
    用途配管清掃セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
  • チェーンノッカ K9-306 超硬チップ 76mm RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカ K9-306 超硬チップ 76mm

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番256-4146適合機種K9-306適合管径(Φmm)76-102ヘッド径(Φmm)76適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
  • フレックスシャフトケーブルアッセンブリー K9-306 38・1m RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフトケーブルアッセンブリー K9-306 38・1m

    RIDGID(日本エマソン)
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番256-4145適合機種K9-306ケーブル長(m)38ケーブル径(Φmm)10
配水管掃除用品