水道・空調配管用工具 :「シンク 排水 管」の検索結果
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
商品豆知識
パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
オスカップリング一体型。
柔軟性がありながら強靭なケーブル。
トラップを外した後で、最も一般的に利用されています。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に、台所シンク・トイレのシンク・汚水流し・汚水排水管の清掃に
1巻
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)11.8
全長(m)23
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-32
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
バルブオーガー一体型。
柔軟性がありながら強靭なケーブル。
トラップを外した後で、最も一般的に利用されています。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に、台所シンク・トイレのシンク・汚水流し・汚水排水管の清掃に
1巻
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)8.2
全長(m)15.2
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-31
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
オスカップリング一体型。
柔軟性がありながら強靭なケーブル。
トラップを外した後で、最も一般的に利用されています。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に、台所シンク・トイレのシンク・汚水流し・汚水排水管の清掃に
1巻
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)15.4
全長(m)30
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-33
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
インナーコア、バルブオーガー一体型。
高耐久タイプ。
ビニール被覆インナーコアを採用。
コアの錆びを防止でき、ケーブルのよじれや曲がりに強く耐久性バツグンです。
密着巻きの丈夫な構造。
よじれず、押し込みづらい曲管部やトラップに対して通過性能が向上しました。
優れた柔軟性と密着巻きの丈夫な構造により、高い清掃能力を発揮します。
用途30~50mmまでの排水管の清掃に、台所シンク・トイレのシンク・汚水流し・洗濯場排水の清掃に
1巻
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
インナーコア、バルブオーガー一体型。
高耐久タイプ。
ビニール被覆インナーコアを採用。
コアの錆びを防止でき、ケーブルのよじれや曲がりに強く耐久性バツグンです。
密着巻きの丈夫な構造。
よじれず、押し込みづらい曲管部やトラップに対して通過性能が向上しました。
優れた柔軟性と密着巻きの丈夫な構造により、高い清掃能力を発揮します。
用途30~50mmまでの排水管の清掃に、台所シンク・トイレのシンク・汚水流し・洗濯場排水の清掃に
1巻
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。
Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。
Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書
質量(kg)5
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、Φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム
質量(kg)15.4
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF-5
1セット
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)
質量(kg)12.2
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF-1
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。
台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。
ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。
オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。
簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)
長さ(mm)480
幅(mm)360
質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2
高さ(mm)430
回転数(min-1[r.p.m])240
適合管径(Φmm)19~100
モーター定格(HP):1/12
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル番号:K-3800w/C-32
1個
¥519,800
税込¥571,780
翌日出荷
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。
台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。
オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。
簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-45Φ12mm×23mケーブル(37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)
長さ(mm)480
幅(mm)360
質量(kg)15.9(本体のみ)、37.7
高さ(mm)430
回転数(min-1[r.p.m])240
適合管径(Φmm)19~100
モーター定格(HP):1/12
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル番号:K-3800w/C-45
1個
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。