水道・空調配管用工具 :「トイレ つまり 和式」の検索結果
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。
よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。
手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
用途小便器のつまり除去に
長さ(mm)965
幅(mm)127
質量(kg)2.3
高さ(mm)58
タイプCカッタ
番号(モデル)K-1
ケーブル長(mm)1200
ケーブル径(Φmm)9
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。