水道・空調配管用工具 :「下水管」の検索結果

水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
寸法(mm)102 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97855 モデル番号:T-16
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)38 適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97895 モデル番号:T-208
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)32 適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97840 モデル番号:T-207
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)51 適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97900 モデル番号:T-209
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)E-2726 フラット クリーナー
帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。 小口径排水マスからも挿入できます。 一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。 一体式テープ。
付属品キャリヤー 長さ(mm)22.8 幅(mm)12 厚さ(mm)2 質量(kg)4.1 長さ(m)下水管/排水管に適した:30 管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200 清掃管径(mm)Φ20~40 モデルモデル番号:E-2726
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷