クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。
切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。
付属品収納式リーマ、PVC替刃
寸法(mm)(A×B×C):40×225-300×100
質量(kg)0.92
外径(Φmm)処理範囲:6-50
替刃仕様標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185)
適合替刃33185/33200/33190/34695/74720
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2
モデル品番:152-P
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様クイックアクション機構
トラスコ品番451-6249
種別クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)40
全長(mm)300
質量(kg)0.82
高さ(mm)55
能力(mm)6~66
能力(inch)1/4~2 5/8(外径)
適合替刃E-3469(標準付属品)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様クイックアクション機構
トラスコ品番451-6231
種別クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)34
全長(mm)210
質量(kg)0.39
色ボディ:白
高さ(mm)45
能力(mm)6~42
能力(inch)1/4~1 5/8(外径)
適合替刃E-3469(標準付属品)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
薄肉ステンレス管の切断に適しています。
フレア部切り落とし用ローラー付です。
クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。
収納式リーマ付です。
X-CELノブとX-CELピン(クイックチェンジピン)の採用で、迅速な切断と替刃交換が可能です。
仕様折りたたみ式リーマ付属
トラスコ品番435-8601
全長(mm)140
質量(g)470
肉厚(mm)2.5
適合替刃33190(E-4546)
モデル150-LS
切断能力(inch[mm])1/4~13/8(6~35)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。
モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途アルミ、銅、鋼管用。
厚さ(mm)6
直径(Φmm)17.5
穴径(Φmm)4.8
刃幅(mm)2.8
適合品番チューブカッタ:32910/32920/32930
モデル番号:E-2990
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)15.5
直径(Φmm)46
穴径(Φmm)9.7
刃幅(mm)12
標準装備品パイプカッター:32850
モデル番号:F-367
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途ステンレス管用。
厚さ(mm)19
直径(Φmm)38.9
穴径(Φmm)9
刃幅(mm)11.5
適合品番パイプカッター:32895
モデル番号:E-1032S
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)19
直径(Φmm)38.9
穴径(Φmm)9
刃幅(mm)11.5
適合品番パイプカッター:32895
モデル番号:E-1032
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)15.5
直径(Φmm)35.8
穴径(Φmm)9.7
刃幅(mm)6.7
適合品番パイプカッター:32850
モデル番号:F-383
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途被覆鋼管用。
厚さ(mm)19
直径(Φmm)33.1
穴径(Φmm)9
刃幅(mm)10.2
適合品番パイプカッター:32870
標準装備品パイプカッター:49267
モデル番号:F-448
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
8~12”(200A~300A)径配管の切断用です。
特許取得の変位式カッター刃技術を利用し、大きな径の配管が切断できます。
リジッド700パワードライブ(別売)を利用して、強力型カッター替刃を回転させ切断します。
作業者一人で、12”径のSch.40管を数分で簡単に切断できます。
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
翌日出荷
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。
強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。
ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50
質量(kg)0.23
外径(Φmm)処理範囲:6-28
替刃仕様標準:E-3469(33185)
適合替刃33200/33190
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8
モデル番号:101
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35
トラスコ品番435-8538
質量(kg)0.4
色シルバー
適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。
切断能力(mm)9.5~25.4
トラスコ品番384-5788
全長(mm)216
質量(g)500
肉厚(mm)2.0
適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管
適合管80~250A
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。
強力型替刃4枚を標準装備。
2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。
42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。
質量(kg)3.1
呼び寸法(mm)処理範囲管:20-50
適合替刃41082
呼び寸法(inch)処理範囲管:3/4-2
モデル番号:42-WCP
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
130°回転により、狭い場所でも切断可能です。
補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。
大口径管用です。
最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。
切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用
トラスコ品番451-6265
セット内容補助ハンドル
全長(mm)950
適合替刃75562
モデル466
切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95
質量(kg)0.68
外径(Φmm)処理範囲:6-67
替刃仕様標準:E-635(29973)
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8
モデル品番:65S
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
銅管、真ちゅう管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
トラスコ品番495-0691
全長(mm)135~165
肉厚(mm)2.4
適合替刃F-158
モデル10
切断能力(inch[mm])1/8~1(3~25)
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
銅管、真ちゅう管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
トラスコ品番495-0739
全長(mm)190~255
肉厚(mm)2.4
適合替刃33160
モデル20
切断能力(inch[mm])5/8~21/8(16~54)
1個
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。
強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。
ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50
質量(kg)0.26
外径(Φmm)処理範囲:6-28
替刃仕様標準:E-3469(33185)
適合替刃33200/33190
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8
モデル番号:118
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
鋼管、薄肉ステンレス管用カッタです。
トラスコ品番495-0704
全長(mm)135~165
質量(g)400
肉厚(mm)2.8
適合替刃33165
モデル10
切断能力(inch[mm])1/8~1(3~25)
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
径の大きなアルミ管、銅管用です。
トラスコ品番470-3944
全長(mm)240~310
質量(kg)1.6
肉厚(mm)3.5
適合替刃33170
モデル30
切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
径の大きな鋼管・薄肉ステンレス管用です。
トラスコ品番470-3952
全長(mm)240~310
質量(kg)1.6
肉厚(mm)4.9
適合替刃33175
モデル30
切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23
質量(g)230
呼び径1/2”・3/4”
直径×幅W(mm)64×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。
強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。
丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。
リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。
ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。
ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。
大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。
5mm刻みスケールによる容易な測定。
外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。
リーマが、バリを簡単に除去。
オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360)
付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃
質量(kg)32.7
回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300
切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm)
モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター
替刃仕様標準装着:33551
適合替刃33175
1個
¥869,800
税込¥956,780
翌日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58
質量(g)210
呼び径1”
直径×幅W(mm)68×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。