パイプが壁に近い場合、狭い場所、又は並行して並んでいる場合も、迅速で簡単。
トラスコ品番121-0823
種別パイプレンチ
寸法(mm)200
質量(kg)0.3
サイズ(inch)8
能力(inch)継ぎ手サイズ:1
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、又は並行して並んでいる場合も、迅速で簡単。
トラスコ品番121-0831
種別パイプレンチ
寸法(mm)250
質量(kg)0.8
サイズ(inch)10
能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
1丁
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕上げカッタ。管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用。
適合管径(Φmm)100~150
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード62970
モデル番号:T-15A
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。
用途配管継手などの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)76
くわえられる呼び寸法6~65A
トラスコ品番423-2968
材質鋼
全長(mm)450
質量(kg)2.6
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)(くわえられる管)49
呼び寸法(くわえられる管)6~40A
トラスコ品番211-7860
全長(mm)250
質量(kg)0.6
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)(くわえられる管)76
呼び寸法(くわえられる管)6~65A
トラスコ品番211-7886
全長(mm)450
質量(kg)1.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。
使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。
使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
T-4333枚刃カッタ(75mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に
トラスコ品番495-2006
直径(Φmm)75
質量(g)227
適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデルT-433
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。
使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
1丁
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。
使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
強力型。オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。
使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
くわえられる管径(Φmm)~125
外径(Φmm)くわえられる管:~140
全長(mm)900
質量(kg)8.7
くわえられる管径(inch)~5
モデル番号:E-36
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
T-4363枚刃カッタ(150mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に
トラスコ品番495-2022
直径(Φmm)150
質量(g)513
適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデルT-436
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
T-4323枚刃カッタ(50mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に
トラスコ品番495-1999
直径(Φmm)50
質量(g)181
適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデルT-432
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
T-4343枚刃カッタ(100mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に
トラスコ品番495-2014
直径(Φmm)100
質量(g)313
適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデルT-434
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4743
適合機種K9-102
適合管径(Φmm)38
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に
付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ
質量(kg)11
サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)
ケーブル長(m)15.2
温度(℃)操作:-6~60
寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5
適合管径(Φmm)32~50
サイズ(mm)488×191×562
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6
定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4139
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)152
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4136
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)102
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4740
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)102
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4738
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)76
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4134
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)76
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4741
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)50
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4739
適合機種K9-102
適合管径(Φmm)50
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。