水道・空調配管用工具 :「水管」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
392件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6 ケーブル径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-6P クロゼットオーガー
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)1195 幅(mm)165 質量(kg)2.5 高さ(mm)64 タイプドロップヘッド ケーブル長(mm)1800 ケーブル径(Φmm)12.7 モデル番号:K-6P
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)クロゼットオーガー K-3
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)1.9 ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワークリア(59148)用交換ケーブル。
質量(kg)2.09 ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

頭部が曲がり進入していきます。曲管など、入りにくい配管内に使用。
長さ(mm)102 適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9 モデル番号:T-217
1個
6,998 税込7,698
欠品中

用途屋内外排水管、横管の清掃に トラスコ品番194-9281 適合機種K-9-204 質量(kg)7.7 ケーブル長(m)21 ケーブル径(Φmm)8
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷

洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
用途小便器のつまり除去に 長さ(mm)965 幅(mm)127 質量(kg)2.3 高さ(mm)58 タイプCカッタ 番号(モデル)K-1 ケーブル長(mm)1200 ケーブル径(Φmm)9
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー K-45AF
エコ商品
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書 質量(kg)5 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)35 適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97910 モデル番号:T-214
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-31 3/8 × 15.2M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。 質量(kg)8.2 全長(m)15.2 寸法(Φmm)10 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-31
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-240 先端ツールセット
トラスコ品番788-1401 適合機種K400、K50、K3800 セット内容T202(62995)バルブオーガー、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー 質量(g)454 適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷

小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-81
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。 幅(mm)約222 全長(mm)533 質量(kg)約6.4 レッド 電流(A)16 電圧(V)18 電力(W)288 モータータイプDCブラシレス 動作温度(℃)-9.4~50 回転速度560 (回/分)
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-80
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
エコ商品
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg)11 サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m)15.2 温度(℃)操作:-6~60 寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm)32~50 サイズ(mm)488×191×562 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6 定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-50
小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
トラスコ品番405-4253 質量(kg)16.8 パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100 清掃能力(m2/h)30
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)シャークカッタ T-150
T-150シャークカッタ(75mm及び100mm)2枚セットです。 配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に 適合カッター2枚セット トラスコ品番495-2171 セット内容75、100mmの刃 質量(g)200 適合ケーブルC-10 モデルT-150
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃 セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません) 材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-83
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

用途シンク、洗面、浴槽等の清掃に トラスコ品番194-9280 適合機種K-9-102 質量(kg)3.9 ケーブル長(m)15 ケーブル径(Φmm)6
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷

1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)51 適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97900 モデル番号:T-209
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)HD Cカッタ T-231
用途油脂が詰まった配管で使用 仕様10mm・16mm用ケーブル トラスコ品番433-1303 適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60 直径(Φmm)64 質量(g)127 適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW モデルT-231
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃 仕様自動送り装置(オートフィード)付 トラスコ品番788-1657 セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ 幅(mm)430 質量(kg)42 高さ(mm)580 奥行(mm)530 電源(V)AC115 消費電力(W)380 電源コード(m)3 パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100 作業範囲(m)30 モデルK-400AF ワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

トラスコ品番788-3234 適合機種K400、K3800 セット内容T202(62995)バルブオーガー、T205(63005)Cカッター、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー 質量(g)136 適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ストレート オーガー
用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用 トラスコ品番433-1478
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)C-5 3/8 X 10.7M ケーブル
柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
トラスコ品番405-4199 適合機種K-39、K-40、K-50 質量(kg)3.8 ケーブル長(m)10.7
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカー
管材質問わず使用可能。柔らかい詰まり、グリース用。
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ケーブルキット F/K-46
セット内容:K-46用インナードラム、C6ケーブル(10mmX10.7m)、T-250ツールセット。
幅(mm)約283 全長(mm)約286 質量(kg)約5.5 ブラック 動作温度(℃)-9.4~50
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)キャンリングケース
幅(mm)279 全長(mm)622 ブラック 質量(g)907 動作温度(℃)-9.4~50
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)8mm リペアカップリング
通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
用途レンチでの作業に最適 寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6 対応機種76198 (K9-204+) 適合ケーブル(Φmm)76328 (8デッドコアケーブル)
1個
16,980 税込18,678
90日以内出荷

トラスコ品番256-4145 適合機種K9-306 ケーブル長(m)38 ケーブル径(Φmm)10
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカ K9-306 76mm
トラスコ品番256-4151 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)76-102 ヘッド径(Φmm)76 適合ワイヤ径(Φmm)10 チェーントリプル
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 152mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4139 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)152
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 102mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4136 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)102
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 102mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4740 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)102
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 76mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4738 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)76
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4744 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)76
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷