水道・空調配管用工具 :「運搬用 バッグ」の検索結果
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に
付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ
質量(kg)11
サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)
ケーブル長(m)15.2
温度(℃)操作:-6~60
寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5
適合管径(Φmm)32~50
サイズ(mm)488×191×562
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6
定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。