水道・空調配管用工具 :「鋼管パイプ」の検索結果
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。
切断能力(mm)9.5~25.4
トラスコ品番384-5788
全長(mm)216
質量(g)500
肉厚(mm)2.0
適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管
適合管80~250A
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ラチェット部のノブで回転方向を変更でき、ダイヘッドは両側から装着可能です。
必要なサイズのダイヘッドコンプリートをラチェットハンドルにはめ込むだけで、ねじのサイズごとにダイスを交換したり調節する手間がいりません。
1回で正確なねじが切れるので2度切りの必要がなく、切り終われば逆転して取り外すだけです。
トラスコ品番495-1778
セット内容12Rラチェット、12Rダイヘッドコンプリート1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2インチ、携帯用ケース
質量(kg)15.8
ねじBSPT規格
ねじ切り能力1/2-2インチ
適合パイプ鋼管専用(外面ライニング管は不可)
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。