2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6 ケーブル径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-26 ハンド スピンナー
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。 スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。 Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。 プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。 後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長さ(m)7.6 適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787 適合管径(Φmm)19~40 モデル番号:K-26
1個
39,980 税込43,978
当日出荷