5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)被覆鋼管用 ジョー F/450460
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2599 適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510 質量(g)454
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用 トラスコ品番450-9170 質量(kg)2 タイプ足踏型 能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用 適合ハンドル1″ガス管 モデルB-1678 曲げ角度(°)0~90
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。 既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。 32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番433-2539 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)スタンドチェーンバイス 560
使いやすい可搬式のスタンドチェーンバイスです。堅牢な鋳鉄フレームです。脚、背のパイプは付属しておりません。
用途一般鋼管用 トラスコ品番371-9855 質量(kg)11.7 適合パイプ6~125A
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。 外径(mm)くわえられる管:61 呼び寸法くわえられる管呼び寸法:15~50A 材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン 全長(mm)300 質量(kg)0.8 タイプ鋼管用 ベルト幅W×長さL(mm)30×760 モデル2
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷