水道・空調配管用工具 :「a32」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32A-40A Sch.10又は40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷

32A-40ASch10または40鋼管、ステンレス管、グルーブロールセット及びドライブになります。
トラスコ品番495-1905 材質スチール 質量(kg)0.9 適合外径(Φmm)50~200A スケジュール銅管K/L/M/DWV
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)グルーバー用 ロール F/975
エコ商品
975コンボロールグルーバーに付属の32A-150Aグルーブロール。
適合機種25638 質量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)915 ロールグルーバー
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95 質量(kg)0.68 外径(Φmm)処理範囲:6-67 替刃仕様標準:E-635(29973) 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8 モデル品番:65S
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷