水道・空調配管用工具 :「ガス管 ねじ切り」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用
質量(kg)7.4
ねじ切り能力1/4~1 1/4
付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番122-7530
種別ラチェット付オスタ型
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りができます。
ラチェット式で優れた耐久性です。
4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548
質量(kg)12
ねじ切り能力1/2~2
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
トラスコ品番448-9292
質量(kg)64
電源(V)AC100
消費電力(W)600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
電源コード(m)3
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断
切断能力1~3inch(34~89mm)
トラスコ品番809-4762
全長(mm)490~570
質量(kg)3.8
タイプ3枚刃タイプ
適合替刃K-3W
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
トラスコ品番809-4547
適合機種150A
質量(kg)14
寸法倣い式自動切上5ー6
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
トラスコ品番809-4548
適合機種150A
質量(kg)12
寸法倣い式自動切上2.1/2ー4
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。
適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25
サイズ(inch)1/4~3/8
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。