水道・空調配管用工具 :「手動ねじ切り機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用
質量(kg)7.4
ねじ切り能力1/4~1 1/4
付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番122-7530
種別ラチェット付オスタ型
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りができます。
ラチェット式で優れた耐久性です。
4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548
質量(kg)12
ねじ切り能力1/2~2
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2
トラスコ品番298-1653
質量(kg)32.5
電源(V)AC100
消費電力(W)500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
用途水道・ガス管用
種別替刃チェーザ
適合機種2R3ねじ切器
質量(g)250
二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
トラスコ品番448-9292
質量(kg)64
電源(V)AC100
消費電力(W)600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
電源コード(m)3
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。