水道・空調配管用工具 :「エアコン 配管 サイズ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力 = 13 mm。材料カット = プラスチック。ボディ材質 = プラスチック。切断タイプ = ホースカッター。。RS Pro エアコンホースカッター. RS PRO のこの高品質ホースカッターは、最大 1/2 インチサイズのゴム製ホースの切断に最適です。この軽量でコンパクトな工具は、限られたスペースでの使用に最適で、手の届きにくい場所での作業に便利です。 人間工学に基づいたグリップと熱処理を施したステンレススチールブレードを備えたこの工具は、丈夫で使いやすい製品です。ビニールホースからゴムチューブまで、この RS Pro ホースカッターは信頼性の高いサービス工具です。 特長と利点 ステンレススチール製の Durable ブレード コンパクトで軽量なデザインでポケットサイズに最適 快適なグリップゾーンにより、ユーザーの疲労が軽減されます 最大 13 mm までの可変材料のほとんどのホースを切断できます 用途 このホースカッターは、さまざまな種類のホースやチューブに使用できますが、空調ホースを考慮して設計されています。コンパクトな設計により、スペースや障害物が懸念される設置済みの機械の周囲での使用に最適です。エアコンホースを簡単に切断できるので、設置やメンテナンスの用途に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷