被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)
全長(mm)(スプリングベンダー)2600
ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)
全長(mm)(スプリングベンダー)2600
ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
直管ベンダーのお宝市限定セット
曲げ半径R=4D用 銅管直径の4倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7K、ベンダー用シュー1 / TA515-8K、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9K、ベンダー用シュー11/4 / TA515-10K、ベンダー用シュー11/2 / TA515-12K、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S、ベンダー用ガイド11/4X11/2 / TA515-204S
適合管径7/8"、1"、1-1/8"、1-1/4"、1-1/2"
1セット
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
直管ベンダーのお宝市限定セット
曲げ半径R=4D用 銅管直径の4倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7K、ベンダー用シュー1 / TA515-8K、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9K、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S
適合管径7/8"、1"、1-1/8"
1セット
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
直管ベンダーのお宝市限定セット
曲げ半径R=3D用 銅管直径の3倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7J、ベンダー用シュー1 / TA515-8J、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9J、ベンダー用シュー11/4 / TA515-10J、ベンダー用シュー11/2 / TA515-12J、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S、ベンダー用ガイド11/4X11/2 / TA515-204S
適合管径7/8"、1"、1-1/8"、1-1/4"、1-1/2"
1セット
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
直管ベンダーのお宝市限定セット
曲げ半径R=3D用 銅管直径の3倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7J、ベンダー用シュー1 / TA515-8J、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9J、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S
適合管径7/8"、1"、1-1/8"
1セット
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
直管ベンダー使用時の必需アイテム。
長尺銅管の曲げ加工支持に最適。
1人でもラクラク作業。
折りたたみ式だから現場での移動も容易。
大型ローラーで作業性を向上。
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
なまし銅管専用。
シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。
なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)
セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター
全長(mm)(本体)340
曲げ角度(最大)90°
銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm
適合管径(Φinch)1-3/8
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容本体、テーブルクランプ
質量(kg)7
本体寸法(mm)155×270×125
曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)
適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″
曲げ角度(°)180
仕様お手持ちの電動インパクトドライバ・電動ドリルでさらに快適に! ギア式直管ベンダー用インパクトドライバ対応アダプタ。 ラチェットレンチより、楽に、早く曲げ加工が可能です。45N・m以上の電動インパクトドライバ対応 電動ドリル用17mmソケット付 90°曲げ加工参考時間(インパクトドライバの仕様により変化します) 7/8″ 約10秒 1″ 約13秒 11/8″約15秒 11/4″約23秒11/2″約46秒
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。