水道・空調配管用工具 :「くい」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコすくい網
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
材質レース網、ステンレス、天然木柄 寸法(mm)280×300 全長(mm)610 質量(g)165 深さ(mm)【網】180 目合い(mm)2
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-20ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:6
1本
975 税込1,073
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
105,600 税込116,160
翌日出荷

。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届きにくい場所の清掃に シャフトを曲げることができるため、柔軟な対応ができます。
仕様●ブラシ径:57mm●ブラシ長(mm):254●全長(mm):431●材質:タンピコ繊維 アズワン品番65-2107-94
1本
2,290 税込2,519
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-21ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:8
1本
830 税込913
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-31ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:25
1本
950 税込1,045
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-28ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:19
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-25ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:14
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-26ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:16
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-23ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:11
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-27ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:18
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:20
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-30ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:22
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-24ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:12
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-22ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:10
1本
805 税込886
翌日出荷

ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
1本
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付 アズワン品番65-9248-21
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-19
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷