水道・空調配管用工具 :「ワイヤー水切り」の検索結果
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
商品豆知識
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000
エスコ品番EA109CX-3
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000
エスコ品番EA109CX-5
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。