ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。
仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85
アズワン品番65-2166-38
1丁
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)560~820(伸縮)
入数3本
ブラシ寸法(mm)80×180
1組
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。
径(Φmm)(スプリング)8
ヘッド径(Φmm)約29
スプリング長(mm)1219
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4")
質量(kg)5.5
チェーン長(mm)570
アズワン品番64-2206-52
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管
材質亜鉛合金
全長(mm)57
適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)
適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
アズワン品番65-9248-21
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-19
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。