4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用) 材質アルミ 質量(g)170 仕上シルバー焼付塗装 サイズ(mm)43×60.5 適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
3,870 税込4,257
3日以内出荷

ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
1本
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JIS普通級相当細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。アルミ鍛造製 全長(mm)呼び:900 質量(kg)3.47 型番PWPDA900 先端厚さ(mm)51 アズワン品番64-7868-63 パイプ外径(Φmm)~102(~90A)
1丁
51,300 税込56,430
当日出荷

ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)