商品豆知識
バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
アズワン品番65-9248-25
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。
仕様●銅管外径:10mm●全長(mm):460●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):28.58●高さ(mm):110●重量:1.4kg●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応
アズワン品番65-9248-24
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。