水道・空調配管用工具 :「管パイプ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32985●適用:銅管●適合管外径:3/16" ~15/16"●全長:58mm アズワン品番68-1810-15
1個
5,890 税込6,479
3日以内出荷

被覆銅管用の刃が装着されています。 被覆銅管は3/4"まで切断可能。
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32975●適用:銅管(被覆)●適合管外径:1/8" ~5/8"●全長:50mm アズワン品番68-1810-16
1個
4,920 税込5,412
欠品中

20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)20 刃長(mm)18 刃幅(mm)18
1枚
3,800 税込4,180
8日以内出荷

40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)31 刃長(mm)38 刃幅(mm)19
1枚
3,800 税込4,180
8日以内出荷

クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能 アズワン品番65-9248-22
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
1本
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ 寸法(mm)Φ48×61 質量(g)215 適合管銅、ステンレス管 アズワン品番64-7832-33
1個
7,760 税込8,536
翌日出荷

ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ 寸法(mm)Φ67×85 質量(g)451 適合管銅、ステンレス管 アズワン品番64-7832-34
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)20 刃長(mm)18 刃幅(mm)18
1枚
3,200 税込3,520
8日以内出荷

40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35 刃長(mm)38 刃幅(mm)19
1枚
3,200 税込3,520
8日以内出荷

短管が無駄なく使えます。シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。
1個
18,700 税込20,570
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付 アズワン品番65-9248-21
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
材質クロムモリブデン鋼
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
64,300 税込70,730
翌日出荷

人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します) 質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32) サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H)) スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ 回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290 加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式) バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah) 動力直流整流子モーター 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約70 加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

。1/2"または3/4"のインパクトレンチで1-1/8"のボルトを回します。ステンレスパイプにも使用できます。1-5/8"~4-1/4"までのステンレス鋼を含む全てのタイプの排気管を拡管します。
仕様●セット内容:エキスパンダー Oリング×7 ワッシャーベアリングアセンブリ 焼き付き防止剤●適合サイズ:1-5/8"~4-1/4"●サイズ:2-3/8"・2-3/4"・3-1/8"・3-1/2"・3-7/8"●ケースサイズ:370×80×315mm●本体材質:ステンレス●ケース材質:プラスチック アズワン品番65-9247-79
1セット
52,500 税込57,750
翌日出荷

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
翌日出荷

3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-19
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

適合銅管、チューブカッター:EA203A
1パック(5枚)
1,330 税込1,463
翌日出荷

2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9 アズワン品番65-2114-73
1個
77,200 税込84,920
当日出荷

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
1個
260,400 税込286,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2 アズワン品番65-2114-75
1個
115,400 税込126,940
当日出荷

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6 アズワン品番65-2114-78
1個
192,900 税込212,190
当日出荷

2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2 アズワン品番65-2114-74
1個
115,400 税込126,940
当日出荷

1本
8,350 税込9,185
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)