20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
66,300 税込72,930
8日以内出荷

1個
53,000 税込58,300
翌日出荷

1個
73,000 税込80,300
8日以内出荷

1個
53,000 税込58,300
翌日出荷

1個
49,700 税込54,670
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)17.0×19.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
81,300 税込89,430
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)31.8×35.1(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)19.1×33.3(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,400 税込106,040
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)19.1×29.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,000 税込105,600
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)22.0×42.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
98,000 税込107,800
8日以内出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)21.9×25.9(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,400 税込106,040
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)11.1×22.2(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板1.5
1個
94,700 税込104,170
翌日出荷

1セット
55,300 税込60,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)25.1×29.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)22.0×30.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,400 税込106,040
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)25.4×25.4(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
74,600 税込82,060
翌日出荷

1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
1本
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製 四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。 洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。 吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン 本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄 アズワン品番65-2138-62
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷

バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) アズワン品番65-9248-25
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。
仕様●銅管外径:10mm●全長(mm):460●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):28.58●高さ(mm):110●重量:1.4kg●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応 アズワン品番65-9248-24
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷