質量(kg)1.51
先端厚さ(mm)40
呼び長さ(mm)450
アズワン品番64-7868-61
パイプ外径(Φmm)~60(~50A)
1丁
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
質量(kg)2.1
先端厚さ(mm)45
呼び長さ(mm)600
アズワン品番64-7868-62
パイプ外径(Φmm)~76(~65A)
1丁
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
質量(kg)1.04
先端厚さ(mm)35
呼び長さ(mm)350
アズワン品番64-7868-60
パイプ外径(Φmm)~49(~40A)
1丁
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。
全長(mm)延長時:870本体のみ:600
質量(kg)4
型番CWP0580A
締付け能力SGM、SGML継手:50A、80A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A
先端厚さ(mm)24
荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
アズワン品番64-7868-56
パイプ外径(Φmm)60.5~144
1丁
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
アズワン品番65-2114-78
1個
¥192,900
税込¥212,190
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。