2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7599
型式2R3
能力ねじ切(B):1/4~1 1/4
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7602
型式2RC
能力ねじ切(B):19~39
適合パイプ薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2
トラスコ品番298-1661
型式S40A3
電源(V)100
消費電力(W)500
能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)
コード長さ(m)電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。