水道・空調配管用工具 :「焼入れ用 油」の検索結果
厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0
トラスコ品番835-5149
質量(g)500
ブレード長さ(mm)40
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0
トラスコ品番828-0652
質量(g)332
ブレード長さ(mm)25
1丁
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。
切断能力(Φmm)12-25
材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼
全長(mm)185
質量(g)175
適合替刃品番:9029-01
アズワン品番65-0302-83
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
外径20mmまでの液状、多層、空気圧ホース・パイプを切断します。
オープンスプリングとロックレバー付き。
ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
切断可能径(Φmm)4~20
全長(mm)185
質量(g)200
適合替刃9029-01
1丁
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。
ブレードは取り替え可能です。
別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。
オープンスプリング付き。
本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。
コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。
切断可能範囲Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ)
ブレード長さ(mm)25
全長(mm)210
質量(g)332
基本交換部品コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。
切断能力(Φmm)4-20
材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼
全長(mm)185
質量(g)175
適合替刃品番:9029-01
アズワン品番65-0302-82
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。
ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
S型スタイル。
アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。
ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
仕様つかみ能力:(パイプ径)Φ60mm、2.3/8inch、(ナット)60mm
全長(mm)420
質量(g)1470
ハンドルプラスチックコーティング
クランプ幅(mm)60
仕上(プライヤー)グレーパウダーコート
内径(inch)1.1/2
アズワン品番64-8390-32
内径(mm)37.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
仕様つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4
全長(mm)560
質量(g)2456
ハンドルプラスチックコーティング
クランプ幅(mm)70
仕上プライヤー:グレーパウダーコート
パイプ径(Φmm)つかみ:70
内径(inch)2
能力(mm)つかみ(ナット):70
内径(mm)50
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35
トラスコ品番835-5193
質量(g)583
ブレード長さ(mm)35
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。