水道・空調配管用工具 :「水道パイプ鋼管」の検索結果
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。
コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。
オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。
45°角度切りもできます。
クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に
トラスコ品番852-2742
セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本
寸法(mm)1530×620×640
質量(kg)114
切断能力【鋼管】300/175 A
切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200
バイス方式平バイス
切断能力(Φmm)【丸棒】150/-
アズワン品番64-6748-11
切断角度(°)90/45
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。