絞り込み
ブランド
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
- モノタロウ(25)
- RIDGID(日本エマソン)(907)
- エスコ(464)
- REX(レッキス工業)(312)
- アサダ(244)
- イチネンTASCO(206)
- スーパーツール(205)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- カンツール(97)
- BBKテクノロジーズ(67)
- TRUSCO(61)
- HIT(ヒット)(30)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- KNIPEX(クニペックス)(29)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- トップ工業(26)
- カクダイ(24)
- GAONA(ガオナ)(23)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサルリーマS
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。用途ステンレス管のバリ取りに最適。トラスコ品番824-7828質量(g)196適合サイズ(Φmm)銅管6~35適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケーストラスコ品番692-3851パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
ローデンロスピ8H+EPLUS
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。 コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。 軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。 ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)トラスコ品番351-7683質量(kg)3.5寸法幅203×奥行203×高さ395mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75動力手動有効距離(m)(清掃能力)7.5
チューブカッター
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質鉄全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
バルブヘッド付SCワイヤ
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番824-78692018年トラスコ掲載ページ4 1467
ロースライスコンパクトチューブカッター
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。質量(g)230
エキスパンダヘッド
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥399,800税込¥439,7801台当日出荷管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱質量(kg)15消費電力(W)250電源AC100V電源コード(m)2.6パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100清掃能力距離(m)40
ローベンド4000A
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9084セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個タイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
ローベンド4000B
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9085セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
ローベンド4000S
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9086セット内容シュー&ガイド(1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ・7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
ローベンド3000用 三脚アダプタ
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷トラスコ品番852-3047適合機種ローベンド3001用高さ(mm)440+350
ローベンド3000用 三脚
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷トラスコ品番852-3030適合機種ローベンド3000用高さ(mm)440アズワン品番65-2353-36
アダプタ
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷用途2インチ以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。トラスコ品番852-0722適合機種エキスパンダパワートルク・パワーエキスパンダH1用
チューブカッタ42PLプラス
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷被覆銅管用 リーマ付付属品替刃1枚仕様リーマ付トラスコ品番852-0586全長(mm)151質量(g)290切断能力(Φmm)5~32(被覆外径)回転半径(mm)118~133アズワン品番65-2353-49
カッタホイル(被覆銅管用)
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥27,980税込¥30,7781セット(10個)3日以内出荷適合チューブカッタ42PLプラス/42PCプラス種別替刃外径(Φmm)23.8
カッタホイル125・165用
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷用途PEカッタ用替刃トラスコ品番852-0582適合機種PEカッタ125・165用