絞り込み
ブランド
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
- モノタロウ(4)
- エスコ(246)
- RIDGID(日本エマソン)(230)
- アサダ(95)
- REX(レッキス工業)(37)
- カンツール(27)
- GAONA(ガオナ)(20)
- カクダイ(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- イチネンTASCO(7)
- スーパーツール(4)
- TRUSCO(4)
- 野宮産業(4)
- インペリアル(3)
- 中部高圧ホース(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- コジット(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- ブランドをもっと見る

排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケーストラスコ品番692-3851パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
ローデンロスピ8H+EPLUS
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。 コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。 軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。 ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)トラスコ品番351-7683質量(kg)3.5寸法幅203×奥行203×高さ395mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75動力手動有効距離(m)(清掃能力)7.5
ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥399,800税込¥439,7801台当日出荷管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱質量(kg)15消費電力(W)250電源AC100V電源コード(m)2.6パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100清掃能力距離(m)40
バルブヘッド付SCワイヤ
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番824-78692018年トラスコ掲載ページ4 1467