水道・空調配管用工具 :「ROTHENBERGER」の検索結果
関連キーワード
手動・電動兼用タイプです。
ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。
コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。
ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。
付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)
トラスコ品番351-7683
質量(kg)3.5
寸法幅203×奥行203×高さ395mm
パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75
動力手動
有効距離(m)(清掃能力)7.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。
36枚刃でラクラク強力面取り。
耐久性バツグン。
用途ステンレス管のバリ取りに最適。
適合サイズ(Φmm)銅管6~35
トラスコ品番824-7828
質量(g)196
適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
用途薄刃強力タイプで抜群の切れ味です。
質量(g)2
外径(Φmm)16
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工
適合配管径(inch)1/2-1.3/8
トラスコ品番836-9085
セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタ
タイプインチ用
肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
用途2インチ以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。
トラスコ品番852-0722
適合機種エキスパンダパワートルク・パワーエキスパンダH1用
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
用途PEカッタ用替刃
トラスコ品番852-0582
適合機種PEカッタ125・165用
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。
セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱
質量(kg)15
消費電力(W)250
電源AC100V
電源コード(m)2.6
パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100
清掃能力距離(m)40
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
適合チューブカッタ42PLプラス/42PCプラス
種別替刃
外径(Φmm)23.8
回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)銅管3~36
トラスコ品番376-0383
質量(g)30
適合材銅・アルミ・軟鋼
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。
エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。
ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
ユニークなワンハンドオペレーションモデル。
数回転回すだけで銅管が切断できます。
片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)230
被覆銅管用
リーマ付
切断能力(Φmm)5~32(被覆外径)
仕様リーマ付
付属品替刃1枚
トラスコ品番852-0586
全長(mm)151
質量(g)290
回転半径(mm)118~133
アズワン品番65-2353-49
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
トラスコ品番852-3047
適合機種ローベンド3001用
高さ(mm)440+350
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。
付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)
適合標準替刃:R70007
トラスコ品番367-9144
材質鉄
全長(mm)125
肉厚(mm)最大:1.55
切断能力(mm)5~28
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
トラスコ品番852-3030
適合機種ローベンド3000用
高さ(mm)440
アズワン品番65-2353-36
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
超軽量でポケットに入る小型サイズです。
ハンドル回転がスムーズです。
湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。
スペアで、銅管用カッタホイルが3枚、カッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ、標準で付属しております。
スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断。
切断能力(mm)5~42
トラスコ品番367-9152
全長(mm)150
肉厚(mm)最大2.15
適合替刃R70007
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。
トラスコ品番824-7869
2018年トラスコ掲載ページ4 1467
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工
適合配管径(inch)1/2-1.3/8
トラスコ品番836-9084
セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個
タイプインチ用
肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工
適合配管径(inch)1/2-1.3/8
トラスコ品番836-9086
セット内容シュー&ガイド(1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ・7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタ
タイプインチ用
肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。