1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。 ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。 低騒音なベルトドライブです。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6835 セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱 材質スチール 質量(kg)30 電源(V)AC100 消費電力(W)130 回転数(min-1[r.p.m])0~220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷