管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6886
質量(kg)1
材質(本体)合成ゴム
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6894
質量(kg)4.6
材質(本体)合成ゴム
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
用途サイドグライディングパネルを装着するための核部品。
トラスコ品番147-5869
適合機種マッドサイクロン2号用
1式
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)
トラスコ品番809-2514
質量(g)20
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
刃外径(mm)34
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2516
材質鉄
全長(mm)48.2
質量(g)20
パイプ径(Φmm)25~65
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
ブラシ径(Φmm)34
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7076
質量(kg)0.41
材質(本体)合成ゴム
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去
トラスコ品番475-3143
セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))
幅(mm)145
質量(kg)6
高さ(mm)535
奥行(mm)105
パイプ径(Φmm)25~100
動力手動
使用空気圧(kg/cm2)0~12
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
必要距離の本数を接続して使用します。
最長16本まで接続できます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2489
材質鋼線
質量(kg)0.65
長さ(m)1.8
ロッド径(Φmm)6.4
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
必要距離の本数を接続して使用します。
最長16本まで接続できます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2490
材質鋼線
質量(kg)0.5
長さ(m)1
ロッド径(Φmm)6.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。
取付管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番523-7114
セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋
材質鋼線
質量(kg)17.5
1個
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。