水道・空調配管用工具 :「配管用 ステンレス 鋼管」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC 動画あり
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm)3.0 仕様標準替刃:PCRK-FS
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(5枚)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)