くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。
最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
用途水道・配管の施工に
最大口開き(mm)93
トラスコ品番826-5670
セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル
材質コムバナジウム鋼Cr-V
全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)
質量(kg)1.79
径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18
深さ(mm)(口)70
1丁
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。