水道・空調配管用工具 :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。 トラスコ品番401-7737 材質本体:樹脂、ベルト:ゴム 全長(mm)230 呼び寸法くわえられる管:20~150A 管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170 ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。 刃数9 仕様塩ビ管用 トラスコ品番488-8871 材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5 質量(g)440 適合管12~66mm
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm) 肉厚(mm)3 全長(mm)67 質量(g)126 仕様標準替刃GFC-15NC トラスコ品番416-2668
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています 適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38) 仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番125-6840 質量(g)43 寸法3/16~1 1/2(4~38mm) 材質(刃)SK5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。 曲げ半径(mm)0~180
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番115-3348 材質本体:樹脂、ワイヤ:スチール 質量(kg)1.62 能力清掃距離:7.5 ヘッド径(Φmm)140 動力手動/電動ドライバー 清掃管径(mm)31~51 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.5
1台
4,398 税込4,838
欠品中

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm) 仕様標準替刃GFC-111NC トラスコ品番416-2676 全長(mm)130 質量(g)261 肉厚(mm)3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様銅・ステンレス用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工 曲げ角度0~180°
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22) 付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT 全長(mm)77 質量(g)170 肉厚(mm)最大3 適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。 歪みの無いクリアな鏡を採用しています。 ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に 付属品ナイロンケース 材質柄:アルミ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース 質量(kg)1.6
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697 全長(mm)129 質量(g)54 適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
999 税込1,099
当日出荷

用途適合配管:軟質銅管 適合機種GFW-154 質量(g/セット)50 トラスコ品番327-2851 質量(g)50 適合配管軟質銅管
1セット(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。 仕様銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番488-8880 材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5 質量(g)233 適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8910 材質(刃)高速度工具鋼(SKH) 全長(mm)150 質量(g)31 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません) 切断能力(mm)0~38 トラスコ品番488-8626 全長(mm)210 質量(g)195
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工 トラスコ品番125-6441 質量(kg)1 タイプミリ用 寸法適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 肉厚(mm)最大3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。 片手で作業できます。 本体はスチール製を使用し、強度、耐久性、作業性が高いです。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工 トラスコ品番125-6386 セット内容フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース 質量(kg)2.4 タイプインチ用 寸法適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22) 全長(mm)188 仕様ラチェット式、ハンドル型 付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT 質量(g)270 適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。 付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応) 材質スチール 角度(°)フレアリング:45
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工 トラスコ品番818-3237 種別インチ用 質量(g)810 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

トラスコ品番327-2842 適合機種GF45-16 質量(g)156 適合配管軟質銅管
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。 トラスコ品番488-8936 質量(kg)1.2 パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78 外径×長さL(Φ×mm)80.2×555 加圧力(N)340
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
用途TCPB-401用。 トラスコ品番488-7701 適合機種TCPB-401 質量(g)20
1セット
649 税込714
当日出荷

アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。 片手で作業できます。 本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
1丁
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のダブルフレア加工に。 タイプインチ用 寸法適合管外径(インチ):3/16、1/4、5/16、3/8、1/2 質量(kg/セット)1.4 トラスコ品番125-6459 セット内容フレアリングツール/ダブルフレアアダプター(5個)/プラスチックケース 質量(kg)1.4
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。 材質スチール 角度(°)フレアリング:45
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番301-8997 質量(kg)7.1 セット商品数19 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
1セット
47,980 税込52,778
翌日出荷

パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8928 材質SKH 質量(g)10 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40
1セット(2枚)
599 税込659
欠品中

パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8898 材質(刃)ハイス鋼(HSS) 全長(mm)150 質量(g)31 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8901 材質HSS 質量(g)10 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40
1セット(2枚)
729 税込802
当日出荷