絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,454件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチューブカッタ イチネンTASCOミニチューブカッタイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
コンデンサーブラシヘッド(豚毛) イチネンTASCOコンデンサーブラシヘッド(豚毛)イチネンTASCO(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途TA503CS、TA503FS用取付ねじ1/4毛材豚毛種別取替用
45°ダブルフレァセット TRUSCO45°ダブルフレァセットTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のダブルフレア加工に。タイプインチ用寸法適合管外径(インチ):3/16、1/4、5/16、3/8、1/2質量(kg/セット)1.4トラスコ品番125-6459セット内容フレアリングツール/ダブルフレアアダプター(5個)/プラスチックケース質量(kg)1.4
トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) トップ工業トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)トップ工業(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
プラマーソー(マルチ用) 河部精密工業(KSK)プラマーソー(マルチ用)河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途塩ビパイプ、金属パイプに。刃長(mm)250種別ナイフ/プラマーソー質量(kg)0.12
ポートパンチャー替刃 亀倉精機ポートパンチャー替刃亀倉精機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合RF-A2、RF-3、NB-3
HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)亀倉精機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
形状角穴(正方形)適合シャフト:KA-11×12穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
外面取具付エンビパイプカッタ 替刃 室本鉄工外面取具付エンビパイプカッタ 替刃室本鉄工
2,298税込2,528
1個
当日出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽にできる「メリー塩ビパイプカッター」の替刃。
種別替刃トラスコ品番111-1329質量(g)70適合替刃・カッターPIP19、 PIP18ZR
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
パイプねじ切り機 ベビーリード型 REX(レッキス工業)パイプねじ切り機 ベビーリード型REX(レッキス工業)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。トラスコ品番122-7602型式2RC能力ねじ切(B):19~39適合パイプ薄鋼電線管用
チューブベンダー(インチミリ用) BBKテクノロジーズチューブベンダー(インチミリ用)BBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
ライトモーターレンチ シール付 トップ工業ライトモーターレンチ シール付トップ工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
フレア限界ゲージ アサダフレア限界ゲージアサダ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。
質量(g)48タイプインチタイプフレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4アズワン品番64-6748-34
424911 コードレスフレア REX(レッキス工業)424911 コードレスフレアREX(レッキス工業)
69,980税込76,978
1台
欠品中
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
パイプ挿入工具 ちびかん レバーホイスト無し 川村製作所パイプ挿入工具 ちびかん レバーホイスト無し川村製作所
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
足元より高い位置での挿入作業に使用できます。 手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。 接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。 軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚関連資料(0.09MB) (0.18MB)
エンビカッタ替刃(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ替刃(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切れ味超軽快です。
材質特殊鋼
ミスターポン炭酸ガスカートリッジ ミスターポンミスターポン炭酸ガスカートリッジミスターポン
4,998税込5,498
1箱(10本)
3日以内出荷
ミスターポンの専用炭酸ガスカートリッジ。使い切りの炭酸ガスカートリッジです。
材質炭酸ガス
エンビカッター TAKAGI(高儀)エンビカッターTAKAGI(高儀)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50Cアズワン品番65-1210-78
止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー) ホーシン(HOSHIN)止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー)ホーシン(HOSHIN)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。
仕様ツインシリンダー質量(kg)2.4
チューブリーマー BBKテクノロジーズチューブリーマーBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
パイプカッター E-ValueパイプカッターE-Value
3,898税込4,288
1個
当日出荷
パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。パイプ切断径(Φmm)16~50適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
軽量フレアツール BBKテクノロジーズ軽量フレアツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
ワイヤキー10 アサダワイヤキー10アサダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワイヤ・ヘッドの取り外し金具
仕様Φ10・13・16mmワイヤ用アズワン品番64-6750-98
エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ VC-48ED(電設用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23
パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックスMCC(松阪鉄工所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410MRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径10トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404RIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/4トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408RIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1本
欠品中
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/2トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン)スプリング式チューブカッタ 2イン1RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
チューブカッタ 替刃 E-4546 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-4546RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
2pcs.万能レンチ Strong Tool2pcs.万能レンチStrong Tool
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-2170材質炭素工具鋼適合サイズ9~22mm、22~32mm
片刃オートマチックミニチューブカッター BBKテクノロジーズ片刃オートマチックミニチューブカッターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
ハーフエッジオートマチックチューブカッター BBKテクノロジーズハーフエッジオートマチックチューブカッターBBKテクノロジーズ
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
シャーシリーマ SK11シャーシリーマSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
穴繰り、穴さらい、バリ取り時に便利な工具です。木・合板・アルミ・鉄管・各種ビニールパイプ・プラスチック等への作業に最適です。 加工材料も幅広く使用出来るように、焼入れおよび刃部の研磨がされています。
用途穴あけ作業後のバリ取り、塗装後の穴さらい作業。
マルチカッター替刃 VICTOR(花園工具)マルチカッター替刃VICTOR(花園工具)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
トラスコ品番814-4739適合機種VM-29材質炭素工具鋼
エキスパンダヘッド1/4 イチネンTASCOエキスパンダヘッド1/4イチネンTASCO(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″適合機種TA525、TA525PM
ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用全長(mm)2600
スマートチューブカッター イチネンTASCOスマートチューブカッターイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。 ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。 増し締めせずに切断可能。 切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。 太径スムーズハンドル搭載。 ハンドル内替刃入り。 この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで) スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。 ブレードシャフト内スプリング内蔵。 ニッケルコーティングブレード。 標準装着刃(TA560BF-10)
全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
キャピラリーチューブカッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)キャピラリーチューブカッタA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
キャピラリーチューブ専用で、きれいに切断できます。
全長(mm)135
Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用) エスコΦ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)エスコ(1件のレビュー)
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
水道・空調配管用工具