カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(136)
- RIDGID(日本エマソン)(70)
- TRUSCO(19)
- スーパーツール(14)
- イチネンTASCO(12)
- SK11(12)
- カクダイ(10)
- GAONA(ガオナ)(8)
- アサダ(7)
- MCC(松阪鉄工所)(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- DeniMan(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- trad(6)
- E-Value(5)
- 室本鉄工(5)
- 尾崎亀商店(5)
- インペリアル(4)
- GISUKE(タカギ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
商品豆知識

パイプレンチ
(84件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
チューブカッター パイプ用
(263件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
チューブカッター ミニ
(86件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
パイプソー240
岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ
(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6
替刃 チューブカッター パイプ用
(51件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
フィンストレーナ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に全長(mm)210
KOまいど亀ボール用高圧ポンプ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
パイプソー240 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(19件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225仕様替刃
エアコン取付けホルダー(フレアサイズゲージ付)
フソー化成(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化! エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。色ブラック質量(g)98
KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】
尾崎亀商店¥980税込¥1,0781個当日出荷水張り試験の際にドレンなどで空いている穴に設置することで、水張試験を行うことができます。通常の「まいど亀ボール」と比較して、耐久性が向上し、より割れにくくなりました。従来の「まいど亀ボール」のSサイズからMサイズの範囲まで膨らむので、選定の手間が省けて業務効率アップに貢献します。膨らます際は別売りの「まいど亀ボール用高圧ポンプ」などの針タイプのポンプをご使用ください。用途水張り試験や仮止め色オレンジ対応径(Φmm)65~150
ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
両口フレアーナットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ
コジット(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。セット内容1本入材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチールサイズ(cm)直径3×71
チューブブラシ用接棒
野宮産業(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。寸法(Φmm)4長さ(mm)600材質スチールワイヤー
赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。ワイヤー長さ(m)0.7材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-03
両口フレアーナットレンチ
TRUSCO(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
KOまいど亀ボール極S(大)
尾崎亀商店¥849税込¥9341個当日出荷防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
パイプカッター替刃 ステン用
SK11(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
とどくペン
エスディーエス(3件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷ペン先の長さ25mm+芯長6mmで厚みのある材料の位置決めマーキングが可能です。 電工作業時にも安全な本体絶縁構造。 セイフティーキャップ使用 トルエン、キシレンは使用していません。アルコール系溶剤をベースにした油性マーカーです。 従来品マーカーと同様のご利用としても使いやすく設計されており、より多用途にご利用いただけます。用途各種配管支持材・空調用ダクトケース 照明器具・配電盤・看板 便器・洗面器・コートハンガー・カーテンブラケット等に直径(Φmm)4全長(mm)145ペン先長さ(mm)25芯長さ(mm)6質量(g)13






















































![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)