絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,454件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプカッターミニ tradパイプカッターミニtrad
979税込1,077
1個
翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!面取りリーマー付
材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)70質量(g)115肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)3~22
アウターリーマー JTCアウターリーマーJTC
9,798税込10,778
1個
欠品中
損傷したボルトやパイプのバリ取り、ボルトの修正に使用します。
用途ドリル等に付けて使用します。全長(mm)9.5mm&1/4ビットアダプター:65差込角(mm)9.5適合サイズ(mm)6~33材質(ブレード)YG8、HRA:89関連資料(0.15MB)
排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き カンツール排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜きカンツール
1,098税込1,208
1本
8日以内出荷
ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
トラスコ品番166-9573幅(mm)8長さ(m)95奥行(mm)8
延長コード 黒 10 m ケルヒャー延長コード 黒 10 mケルヒャー
4,998税込5,498
1本
当日出荷
延長コード 10mとなります。高圧洗浄機(100V)、掃除機(100V)、床洗浄機(100V)の電源コード延長に使用できます。
トラスコ品番486-6112適合機種1.023-120.0
パイプカッター チュービックス S KNIPEX(クニペックス)パイプカッター チュービックス SKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
寸法(mm)77×55×26質量(g)261替刃仕様9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚)切断能力(Φmm)3~30
兼用式ドレンクリーナー エスコ兼用式ドレンクリーナーエスコ
7,910税込8,701
1台
翌日出荷
Φ6.5mmケーブル専用。手動・電動ドリル兼用。手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
材質スチール質量(kg)2.13寸法(Φmm×m)ケーブル:6.5×7.6パイプ寸法(mm)清掃可能パイプ径:31.7~50サイズ(mm)152×266.7
パイプ断水機(手動油圧式) IKURATOOLS(育良精機)パイプ断水機(手動油圧式)IKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
過剰圧着防止装置付ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群
仕様圧着能力(A):13~50付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)10ホース長さ(m)2出力(kN)36.3(3700kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
TA550SF用クランプ(5/8”) イチネンTASCOTA550SF用クランプ(5/8”)イチネンTASCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
寸法(inch)5/8"
チューブカッター[ステンレス製] エスコチューブカッター[ステンレス製]エスコ
2,000税込2,200
1枚
当日出荷
EA338AD-26A用替刃。
材質ステンレス(SUS420J2)入数(枚)1
ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]ワンタッチパイプカッターBEST(ベスト)[金物]
4,998税込5,498
1個
当日出荷
調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
みずはり玉 アラオみずはり玉アラオ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。 3サイズのドレインにセットできます。
用途防水施工時の水張り試験用ボール適合100、125、150用トラスコ品番255-0669材質天然ゴム厚さ(mm)2.4摘要100、125、150用
ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)ドルフィンストッパーTSオリジナル(高翔産業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
小径管用止水バルーン 「フーセンの寅」で対応できなかった100mmΦ以下の配水管(VU40~VU75)などに !! 車のタイヤと同じバルブ仕様で、空気を抜いて再使用可能。 改修時に役立つリング付 (落下防止用の紐などの取付用)
長さ(mm)約170外径(Φmm)約40管内径(Φmm)適合:40~90材質(ゴム)ブチルゴム
ヒットホール 尾崎亀商店ヒットホール尾崎亀商店
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
FL鋼板、FLステンレス鋼板に簡単かつスピーディーに皿穴加工(Φ6)出来る専用工具です。
用途鋼板用穴あけ器材質(本体)ステンレス製質量(g)980材質(ピン)ダイス鋼
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN28S/RB28S/RB30mini用。適合機種RB28S・30MINIS適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
9010-165E02 替刃10枚組(9010-165BK用) KNIPEX(クニペックス)9010-165E02 替刃10枚組(9010-165BK用)KNIPEX(クニペックス)
1,498税込1,648
1組
当日出荷
塩ビカッター ヒット商事塩ビカッターヒット商事
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷
ミスターポンオールインワン トイレ詰り貫通器 ミスターポンミスターポンオールインワン トイレ詰り貫通器ミスターポン(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
トイレが詰まったら安く!キレイに!すぐ解決!たった1秒でキレイにアッという間に解消します。 手や周りを汚さずとても衛生的。1回わずか500円程度の低コスト。安全に誰でもできるカンタン操作。 専用ケースでコンパクト収納。炭酸ガスの力で水詰まりを一発解決!炭酸ガスカートリッジを装着し、先端を押し付けてボタンを押すだけ! シリンダー内に圧縮された炭酸ガスの威力で配管内の異物を一瞬にして押し出します。 これまで腰が引けていた作業も、この1台が衛生的かつカンタンに解決します。
セット内容本体、便器用連結パーツ、便器用圧着キャップ、洗面台、風呂、流し台用圧着キャップ、炭酸ガスカートリッジ20本付き使用可能回数20回分
排水管”たいへん”レンチ カクダイ排水管”たいへん”レンチカクダイ(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
対辺36・38・41・43・48・51用
材質PAアズワン品番64-6504-27
パイプカッター カクダイパイプカッターカクダイ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブデン管、メタカポリなどの切断用
適合管外径(Φmm)3~41材質アルミ、高速度鋼アズワン品番64-6495-94
止水ボール用注入金具変換アダプター ホーシン(HOSHIN)止水ボール用注入金具変換アダプターホーシン(HOSHIN)
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
米式バルブから特殊ソケットに変換するアダプターです。
止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN)止水ボール ロングタイプホーシン(HOSHIN)
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水にNETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
電ドル用内外径リーマー ノガ電ドル用内外径リーマーノガ(1件のレビュー)
11,880税込13,068
1個
当日出荷
使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
樹脂管カッター替刃 BIGMAN(ビッグマン)樹脂管カッター替刃BIGMAN(ビッグマン)
529税込582
1個
当日出荷
ATS-213の替え刃です。
用途刃を変えれば再度使用が可能になります。使用方法【刃の反転・交換】1.ネジを緩め、ハンドルを外してください。2.ハンドルと刃を固定しているネジ2本を外して、刃を反転または交換して下さい。材質ステンレス寸法(mm)85×23×1シルバー質量(g)24適合品番【本体】ATS-213
30x250mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ30x250mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)580口幅(mm)30アズワン品番64-2221-68
チューブリーマ SK11チューブリーマSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。
用途面取り。
パイプカッター チュービックス KNIPEX(クニペックス)パイプカッター チュービックスKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。 刃の調整は片手でスライドさせるだけです。 切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番207-4965全長(mm)260材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼質量(g)375肉厚(mm)最大2替刃仕様標準:9039-02V01アズワン品番64-8393-07切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
チェーンノッカー RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーRIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
管材質問わず使用可能。柔らかい詰まり、グリース用。
IS-20MPS替刃 IKURATOOLS(育良精機)IS-20MPS替刃IKURATOOLS(育良精機)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷から13日以内出荷
パイプレンチセット エスコパイプレンチセットエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
仕様鍛造鉄製質量(kg)0.4、0.8、1.0
1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルTアサダ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"
下水管ミラー1型4m 宣真工業下水管ミラー1型4m宣真工業
22,980税込25,278
1本
翌日出荷
軽くて強いグラスファイバー製です。ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除など。付属品収納ケース(袋)質量(kg)1全長(m)4ミラー寸法(mm)188×150収納寸法(m)1.23
ワイヤブラシ アサダワイヤブラシアサダ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750材質鋼材
バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m アサダバルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7mアサダ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。仕様ヘッド一体型延長不可材質鋼材質量(kg)2.1パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
単管カッタ 替刃 SSPOWER単管カッタ 替刃SSPOWER
1,598税込1,758
1パック(2個)
欠品中
TC-50専用の替刃です。
用途TC-50専用の替刃として。適合機種TC-50
単管カッタ SSPOWER単管カッタSSPOWER(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。切断可能 外径(Φmm)16-50
ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズラチェット式軽量フレアツールBBKテクノロジーズ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
パイプカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)パイプカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)ホンカンレンチMCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。 伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。 ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150 REX(レッキス工業)パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150REX(レッキス工業)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
ベルトレンチ KUKKO(クッコ)ベルトレンチKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。
質量(kg)0.26ベルト幅(mm)22対応サイズ(Φmm)180
水道・空調配管用工具