絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,454件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートパイプカッター KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用切断能力(Φmm)13~32全長(mm)100質量(g)74
Cスタイルカッター C34 RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34RIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23質量(g)230呼び径1/2”・3/4”直径×幅W(mm)64×28適合替刃標準:57028(E-3410)
チューブカッター 替刃 E-2880 RIDGID(日本エマソン)チューブカッター 替刃 E-2880RIDGID(日本エマソン)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P直径(Φmm)51.5穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)18.9刃厚(mm)11.0
足踏式コンジットベンダー B-1679 RIDGID(日本エマソン)足踏式コンジットベンダー B-1679RIDGID(日本エマソン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用トラスコ品番450-9188種別足踏式幅(mm)200全長(mm)345質量(kg)3.88高さ(mm)60適合規格(薄鋼電線管)25mm
クイックアクションチューブカッタ 154 RIDGID(日本エマソン)クイックアクションチューブカッタ 154RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4939種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.4能力外径1 7/8”-4 1/2”
エンビカッター(プロテクター付) VICTOR(花園工具)エンビカッター(プロテクター付)VICTOR(花園工具)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。
切断可能 外径(Φmm)42まで
フレキシブル管カッタ 25N REX(レッキス工業)フレキシブル管カッタ 25NREX(レッキス工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~25質量(g)245回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
つまり取りソケット(真空ポンプ用) カクダイつまり取りソケット(真空ポンプ用)カクダイ
979税込1,077
1個
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、エアコンドレンホースの詰まり取り材質ABSアズワン品番64-6502-30
溶接用パイプクランプ IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプクランプIKURATOOLS(育良精機)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
モールカッター SK11モールカッターSK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
刃は最高級の鋼を使用しています。刃はサビに強い、フッ素樹脂加工を施しています。ステンレススプリングとソフトタッチのグリップにより、楽に作業ができます。 ステップレスインターロックは刃の最高のバランスと調子を保持します。
用途電設工事のモール切断作業。最大切断径(Φmm)20まで(モール・ホース・生木・ロープ等)寸法(mm)195材質(刃)刃物鋼SK-5
パイプスタンド ボール受け付 IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド ボール受け付IKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番762-6126材質幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付 トップ工業トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付トップ工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。最大口開き(mm)68トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242シルバーメタリック質量(g)245口深(mm)44
カッター替刃 イチネンTASCOカッター替刃イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
入数2
キャピラリチューブカッター イチネンTASCOキャピラリチューブカッターイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
全長(mm)135
フレアツール イチネンTASCOフレアツールイチネンTASCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
アタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ) スーパーツールアタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ)スーパーツール
498税込548
1セット
3日以内出荷
ナットに傷を付けない。ナットの保持に。
用途ナットの傷保護に。仕様MFTR68A用アタッチメント。トラスコ品番813-1136材質PVC
点検ミラー TRUSCO点検ミラーTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。 歪みの無いクリアな鏡を採用しています。 ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に付属品ナイロンケース材質柄:アルミ
エンビパイプソー D型 SIGNET(シグネット)エンビパイプソー D型SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10枚)
当日出荷
エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。 刃の交換は簡単です。ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。
山数16
パイプスクレーパー HSS鋼刃付 TRUSCOパイプスクレーパー HSS鋼刃付TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
ヘッド取替工具(ピン抜き付き) カンツールヘッド取替工具(ピン抜き付き)カンツール
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に仕様ピン抜き付トラスコ品番523-7351幅(mm)90質量(kg)2.5高さ(mm)55奥行(mm)50
シングル・ワイヤー8mmX20m カンツールシングル・ワイヤー8mmX20mカンツール
54,980税込60,478
1個
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番475-3224適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.5長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20
グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用) カンツールグリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カッター刃1枚仕様トラスコ品番809-2507質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)23
下水管ミラー3型2m 宣真工業下水管ミラー3型2m宣真工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7011材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)520全長(m)2最小径(Φmm)14最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)0.6継本数(本)6
開先加工機用ビットツール 不二空機開先加工機用ビットツール不二空機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
マイコン替刃 IKURATOOLS(育良精機)マイコン替刃IKURATOOLS(育良精機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用適合機種IS-CM82・104
ドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×15.2m アサダドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×15.2mアサダ
19,980税込21,978
1本
当日出荷
トラスコ品番824-7874
グリースカッタ62 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダグリースカッタ62 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7892
脚付パイプバイス VL1ーL REX(レッキス工業)脚付パイプバイス VL1ーLREX(レッキス工業)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
マンティス180用ノコ刃 合金 REX(レッキス工業)マンティス180用ノコ刃 合金REX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。
用途鋼管・形鋼材の切断
銅管ブラシ REX(レッキス工業)銅管ブラシREX(レッキス工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。トラスコ品番809-4546質量(g)95適合サイズ給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
タテ型 アルミ  パイプレンチ HIT(ヒット)タテ型 アルミ パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキチューブカッタ MCC(松阪鉄工所)フレキチューブカッタMCC(松阪鉄工所)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から8日以内出荷
小回りがきき作業の場所を選ばないコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適の熱処理、切れ味が光るカッタホイール。 アルミ合金本体で、軽量しかも抜群の耐久性を実現。 MCC独自の特殊樹脂ローラは、管を傷つけず被覆のよじれを抑えて、いつまでも滑らかな回転。
用途ガス配管用ステンレス鋼フレキシブル管切断に。
ポリエチレンハサミカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンハサミカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
EFソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)EFソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
適合材ソケット、キャップ
単管カッタ MCC(松阪鉄工所)単管カッタMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5全長(mm)500質量(kg)2.5
ダクトモールカッタ70替刃 MCC(松阪鉄工所)ダクトモールカッタ70替刃MCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ダクト・モールカッタDCM-90用替刃です。
脚付パイプバイス被覆管用 MCC(松阪鉄工所)脚付パイプバイス被覆管用MCC(松阪鉄工所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
被覆管用パイプバイス MCC(松阪鉄工所)被覆管用パイプバイスMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
パンチダイス(角) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パンチダイス(角)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から3日以内出荷
水道・空調配管用工具