絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,454件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つば出しローラー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)つば出しローラーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
999税込1,099
1丁
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプインチ
たて型アルミワイドパイレン トップ工業たて型アルミワイドパイレントップ工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
隙間ゼロの二丁使いが可能です従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製パイプレンチ KTCアルミ合金製パイプレンチKTC
8,798税込9,678
1個
当日出荷
本体はアルミ合金製で、一般品の約2/3の軽さです。
レバー式チューブベンダー A-Gas Japan(旧:FUSO)レバー式チューブベンダーA-Gas Japan(旧:FUSO)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
今も変わらない往年の定番ベンダです 低価格、高品質の決定版! 180°まで曲げ加工が楽にできる
用途なまし銅管専用
フレアナットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレアナットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
配管用のレンチです。
トラスコ品番369-8696セット内容M26-1011、1214、1719全長(mm)155、160、165質量(g)340
PCワイヤ (Φ16mm×2.3m) アサダPCワイヤ (Φ16mm×2.3m)アサダ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番376-0456適合機種ドレンクリーナーR72862長さ(m)2.3ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3清掃管径(mm)40~150
B185カバー止め具 アサダB185カバー止め具アサダ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番376-0120適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F
IS-MP15LE 18LE用充電器 IKURATOOLS(育良精機)IS-MP15LE 18LE用充電器IKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
トラスコ品番382-4365種類充電器
フィンツール インペリアルフィンツールインペリアル
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの修正、清掃ができます。 インチ当りのフィン数が8、9、10、12、14、15と6種類から選べます。
キャピラリーチューブカッター BBKテクノロジーズキャピラリーチューブカッターBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番494-8271全長(mm)139質量(g)80
スエイジングツール BBKテクノロジーズスエイジングツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
パイプマシン用スイッチ REX(レッキス工業)パイプマシン用スイッチREX(レッキス工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番321-9933適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A質量(g)155
フレアリングツール 偏芯式 スーパーツールフレアリングツール 偏芯式スーパーツール(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。タイプミリ用適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16質量(kg)1.7仕様ミリサイズ用トラスコ品番104-0341材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
フランジレンチ HIT(ヒット)フランジレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。 チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。 本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。 チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。
用途フランジ締め付けの専用工具。
アジャスタブルレンチ アックスブレーンアジャスタブルレンチアックスブレーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
片手で簡単!サイズをアジャスト!ラチェット機能で作業効率UP!軽量!アルミハンドル!
使用方法1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
らくめん用替刃 アックスブレーンらくめん用替刃アックスブレーン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
仕様替刃1枚入り
パイプクリーナー カクダイパイプクリーナーカクダイ
779税込857
1個
5日以内出荷
流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長(mm)330仕様キズが付きにくい先端部丸型形状です。
マルチパイプソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチパイプソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
管材類の切断に最適
用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ付属品塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚全長(mm)370質量(g)115山数18山/26山
エンビカッター MCC(松阪鉄工所)エンビカッターMCC(松阪鉄工所)
15,980税込17,578
1個
欠品中
替刃式
樹脂チューブ・モールカッター42 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブ・モールカッター42MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
4ヘッドチューブベンダー スーパーツール4ヘッドチューブベンダースーパーツール(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。適合管径(Φmm)5・6・8・10トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
ショートサイズフレアツール イチネンTASCOショートサイズフレアツールイチネンTASCO(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
スプリングベンダセット イチネンTASCOスプリングベンダセットイチネンTASCO
3,490税込3,839
1個
当日出荷
セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
ハンディープロテクターモールカッター KEIBAハンディープロテクターモールカッターKEIBA
17,980税込19,778
1個
当日出荷
樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。
全長(mm)317適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51
ドレンクリーナー E-75 アサダドレンクリーナー E-75アサダ
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
距離: 15.0m駆動方式: シリースモータ100V 250W使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m適合排水管径(Φmm)20~100トラスコ品番806-7630種別電動式配水管掃除機質量(kg)5.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
900mm 強力型パイプレンチ エスコ900mm 強力型パイプレンチエスコ
38,800税込42,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546H-900材質鍛造鉄製全長(mm)900質量(g)8700寸法D(mm)37寸法E(mm)60寸法B(mm)44寸法C(mm)32.5
コンデンサーブラシセット エスココンデンサーブラシセットエスコ
6,110税込6,721
1個
当日出荷
接続ねじUNC1/4inch-20
19.0x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ19.0x380mm ナイロン チューブブラシエスコ
790税込869
1個
当日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-17全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
3/8インチ スプリングベンダー エスコ3/8インチ スプリングベンダーエスコ(2件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管なまし銅管用
1/2″被覆管用スプリングベンダー エスコ1/2″被覆管用スプリングベンダーエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2エスコ品番EA218L-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
倣いチェーザ REX(レッキス工業)倣いチェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1組
当日出荷
用途標準仕様(鋼管用)質量(kg)0.78適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950種別替刃チェーザトラスコ品番122-8340幅(mm)20サイズ倣い式自動 2 1/2~4
黒の匠 チューブカッター スーパーツール黒の匠 チューブカッタースーパーツール
2,198税込2,418
1個
当日出荷
銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
エンビカッタ 極(替刃) MASTERTOOLエンビカッタ 極(替刃)MASTERTOOL
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP63・MP63G・MP63F)替刃として。適合本体MP63・MP63G・MP63F寸法(mm)140×100×3質量(g)137切断径(mm)外径:63切断荷重(kg)約14
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)寸法(mm)229×92×23ブラック質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:48切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)作業範囲最小スペース約130mm切断荷重(kg)約17適合替刃MP048F
脚付パイプバイス REX(レッキス工業)脚付パイプバイスREX(レッキス工業)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
用途ワークの固定に。トラスコ品番122-9184幅(mm)950~1010型式VL1高さ(mm)1035~1125タイプ鋼管用奥行(mm)600~640適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
塩ビ管小径内径カッター トップ工業塩ビ管小径内径カッタートップ工業
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95適合塩ビ管VP-13・20
塩ビ管内径カッター用ガイド板 トップ工業塩ビ管内径カッター用ガイド板トップ工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
切断位置が調整可能!切り口がズレにくく水平に切断できます。
質量(g)75外径(mm)58
塩ビ管内径カッターセット トップ工業塩ビ管内径カッターセットトップ工業
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。
セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25質量(g)550適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
キャピラリーチューブカッター エスコキャピラリーチューブカッターエスコ
1,520税込1,672
1個(1個)
翌日出荷
材質本体:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)137切断能力(mm)チューブ:1/8"~3/16"(3.18~4.76)
水道・空調配管用工具