絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,454件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルカッター用替刃 室本鉄工フレキシブルカッター用替刃室本鉄工
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
配管工具セット TRUSCO配管工具セットTRUSCO
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番301-8997質量(kg)7.1セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
パイプねじ切器用チェーザ REX(レッキス工業)パイプねじ切器用チェーザREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1組(4枚)
当日出荷
パイプソー 替刃 マーベルパイプソー 替刃マーベル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(5枚)
3日以内出荷
刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
刃長(mm)240
ミスターパイプ用替刃 ニシガキ工業ミスターパイプ用替刃ニシガキ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
3ヘッドチューブベンダー スーパーツール3ヘッドチューブベンダースーパーツール
8,798税込9,678
1個
当日出荷
1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
用途軟質銅、真鍮、アルミ適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8トラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90
樹脂チューブカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
フレアツール(電動ドリル兼用タイプ) イチネンTASCOフレアツール(電動ドリル兼用タイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
フレアツールケース イチネンTASCOフレアツールケースイチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽量・小型のフレアツールケースです。
仕様内部ウレタン張材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×133×198
リーマ イチネンTASCOリーマイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)仕様ヤスリ付刃数5枚
フィンクリーナーブラシ イチネンTASCOフィンクリーナーブラシイチネンTASCO
7,898税込8,688
1個
当日出荷
アルミフィンの清掃にお使い下さい。
全長(mm)240毛材ステンレスワイヤー製ブラシ幅(mm)100
3タイプベンダー銅 アルミ用 TRUSCO3タイプベンダー銅 アルミ用TRUSCO
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工仕様適合管サイズ(mm):6、8、10トラスコ品番125-5894寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6材質/仕上アルミ合金ダイキャスト質量(kg)0.41曲げ角度0~90曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)曲半径R24(mm)
ドレンクリーナー H-75 アサダドレンクリーナー H-75アサダ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
距離: 7.5m駆動方式: 手動使用ワイヤ径: Φ8mm
適合排水管径(Φmm)Φ20~75種別手動式配水管掃除機質量(kg)2.6寸法L330×HΦ206mm
大型銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ KTC大型銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタKTC
45,980税込50,578
1丁
当日出荷
適合外径(Φmm)35~66付属品銅・樹脂管用替刃1枚付きトラスコ品番308-0854質量(g)1650寸法L(mm)335寸法H(mm)62肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max)寸法W(mm)135寸法R(mm)90
ミニラチェットチューブカッター(銅管用) KTCミニラチェットチューブカッター(銅管用)KTC
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断適合外径(Φmm)6~23トラスコ品番308-0871質量(g)180寸法L(mm)140寸法H(mm)42寸法W(mm)64寸法R(mm)45(作業半径)
フレキツバ出し工具(3山成形専用) KTCフレキツバ出し工具(3山成形専用)KTC
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ワンタッチでツバ出し完了!ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。保管に便利な樹脂ケース付きです。
用途給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。質量(kg)3.7寸法H(mm)145適合管径ステンレスフレキ管:外径Φ13・20(スパイラル形状を除く)。寸法L(mm)350寸法W(mm)90トラスコ品番373-4358
450mm 強力型パイプレンチ エスコ450mm 強力型パイプレンチエスコ(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
8.0x178mm 真鍮 チューブブラシ エスコ8.0x178mm 真鍮 チューブブラシエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-2全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ8.0×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
6.4x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ6.4x380mm ナイロン チューブブラシエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-11全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ6.4×50材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
[97-150Cm]ロングクリーンブラシ[2本組] エスコ[97-150Cm]ロングクリーンブラシ[2本組]エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928AA-5A
10mm レバー式ベンダー エスコ10mm レバー式ベンダーエスコ
6,080税込6,688
1個
当日出荷
エスコ品番EA215M-10
3/4インチ ダイヘッド&チェザー エスコ3/4インチ ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-6
パワーマンジュニア 亀倉精機パワーマンジュニア亀倉精機(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)質量(kg)2.2長さ(mm)310仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391
レバータイプチューブベンダー(ミリタイプ) インペリアルレバータイプチューブベンダー(ミリタイプ)インペリアル
32,980税込36,278
1個
当日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。
用途銅・真鍮・アルミ管など。タイプミリ用曲げ半径(mm)57.1寸法(mm)(左手)720(右手)510全長(mm)710高さ(mm)165質量(g)2250
チューブカッター インペリアルチューブカッターインペリアル(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ローラー部にはステンレスを採用。長年の使用を考え、錆に強くなっています。
用途銅管用切断サイズ1/4~1-5/8(7~41mm)付属品替刃(175015)トラスコ品番123-6156種別チューブカッタ質量(g)350本体寸法(mm)151切断可能肉厚(mm)2.6適合替刃175015、175046
エンビカッター42A用替刃 アックスブレーンエンビカッター42A用替刃アックスブレーン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理
適合本体EC-42A種別替刃全長(mm)112質量(g)30
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112R REX(レッキス工業)パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112RREX(レッキス工業)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用質量(kg)7.4ねじ切り能力1/4~1 1/4付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4トラスコ品番122-7530種別ラチェット付オスタ型
ダクトモールカッター マーベルダクトモールカッターマーベル
8,680税込9,548
1個
3日以内出荷
パイプカッタ替刃鋼管・SUS管用 アサダパイプカッタ替刃鋼管・SUS管用アサダ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合機種ビーバー25 アストロニック1以外の全機種
パイプクリーニングブラシ エスコパイプクリーニングブラシエスコ
1,490税込1,639
1本
翌々日出荷
台所のシンクやシャワールームの排水口の洗浄に
材質毛・柄:ポリプロピレン寸法(mm)ケーブル:4×3000パイプ径(Φmm)清掃可能:76~102グリップ部(mm)20×15×110材質(ケーブル)ファイバーグラス (ナイロンコーティング)ブラシ寸法(mm)約76×55
フレアーセージングツール エスコフレアーセージングツールエスコ
9,260税込10,186
1組
翌日出荷
フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
仕様セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”質量(kg)2ケース寸法(mm)325×140×40
PVCパイプケーブルソー エスコPVCパイプケーブルソーエスコ
1,420税込1,562
1本
翌日出荷
【使用方法】パイプにワイヤーを通し、ゆっくりと均一な圧力をかけてパイプが切断されるまでワイヤーを前後に動かします。
パイプ径(Φmm)最大切断:200材質(ケーブル)ステンレスケーブル長(mm)610
ダイヘッド&チェザー (EA350SA・SB用) エスコダイヘッド&チェザー (EA350SA・SB用)エスコ
11,500税込12,650
1組
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1”
マルチカッター200mm KUROKIN(黒金)マルチカッター200mmKUROKIN(黒金)
5,798税込6,378
1丁
6日以内出荷
パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。
用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
マルチカッター替刃 KUROKIN(黒金)マルチカッター替刃KUROKIN(黒金)
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
刃は左右を差し替える事で2回使用できます。
用途FF29-200BG用替刃としてご使用いただけます。適合機種FF29-200BG材質特殊鋼寸法(mm)85×1.5×22質量(g)20
黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール黒の匠 ベアリング装備チューブカッタースーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
タイガーバンドソー替刃 5本入 NTタイガーバンドソー替刃 5本入NT
11,980税込13,178
1本(5箱)
3日以内出荷
シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
水道・空調配管用工具