絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,454件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカッター EA202BKシリーズ エスコチューブカッター EA202BKシリーズエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属アズワン品番65-9248-18
リーマ付チューブカッター イチネンTASCOリーマ付チューブカッターイチネンTASCO
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)最大肉厚…3mm内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)全長…154.5mm標準装着刃(TA560A-1)
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150全長(mm)255ブラック/ゴールド品番【替刃】MP063G質量(g)444タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。 刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。 ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。 VP30(インチ以上)まで切断可能 です
寸法(mm)75×205×20質量(g)262切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30切断可能 外径(Φmm)38まで
チューブベンダー BBKテクノロジーズチューブベンダーBBKテクノロジーズ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
パイプ断水機(手動油圧式) IKURATOOLS(育良精機)パイプ断水機(手動油圧式)IKURATOOLS(育良精機)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
自動芯出し機能付きヘッドが可動式だから使いやすさ抜群材料に早く到達できる早送り機構付
仕様圧着能力(A):13~30付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)4.2ホース長さ(m)1出力(kN)20.6(2100kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
フォーマリング(1") イチネンTASCOフォーマリング(1")イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
銅管サイズ1″…(25.40)
TA550FX本体+バッテリーのみ イチネンTASCOTA550FX本体+バッテリーのみイチネンTASCO
43,980税込48,378
1セット
翌々日出荷
軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
セット内容本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1
エキスパンダーヘッド1.1/4" イチネンTASCOエキスパンダーヘッド1.1/4"イチネンTASCO
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
寸法(inch)1-1/4
エキスパンダーヘッド1.1/2" イチネンTASCOエキスパンダーヘッド1.1/2"イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
寸法(inch)1-1/2
フレアラチェットトルクレンチ Pro-AutoフレアラチェットトルクレンチPro-Auto
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして、手に軽いショックが伝わります。
用途エアコン取付作業等全長(mm)255質量(g)409寸法D(mm)33.5寸法T(mm)10.2二面幅(mm)17締付トルク(N・m)18
TA550SF用クランプ(3/4") イチネンTASCOTA550SF用クランプ(3/4")イチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
タイプインチサイズ(inch)3/4
TA550SF用クランプ(1/4") イチネンTASCOTA550SF用クランプ(1/4")イチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
タイプインチサイズ(inch)1/4
ストラップレンチ エスコストラップレンチエスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
全長(mm)305質量(g)283材質(ベルト)ニトリルゴム材質(ハンドル)ポリプロピレンパイプ外径(Φmm)25~168
エアコンドレンパイプカッター イチネンTASCOエアコンドレンパイプカッターイチネンTASCO
8,798税込9,678
1丁
翌々日出荷
極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現対象物に切り込みやすいホローグラインド加工切断時の抵抗を減らし楽に切断できる特殊コーティング刃の特殊形状により部材の割れを低減
仕様空調ドレンパイプ:外径Φ38まで商品タイプ本体
電動ドリル装着型リーマー 加納商会電動ドリル装着型リーマー加納商会
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です。
用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番252-5401適合サイズ1/4~3/4適合管内外径inch(mm)1/4~3/4(6.35~19.05)
エンビカッタ48替刃 強力刃 MASTERTOOLエンビカッタ48替刃 強力刃MASTERTOOL
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)95品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG質量(g)52タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約20
エンビカッタ38替刃 MASTERTOOLエンビカッタ38替刃MASTERTOOL
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
エンビカッタ48替刃 MASTERTOOLエンビカッタ48替刃MASTERTOOL
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)95品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG質量(g)52タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約20
フレアROCKET用ダイスセット PROSTYLEフレアROCKET用ダイスセットPROSTYLE
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
シュー&ガイド(電動ベンダ32用) アサダシュー&ガイド(電動ベンダ32用)アサダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
エキスパンダヘッド アサダエキスパンダヘッドアサダ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合機種A型深さ(mm)8
ドレンクリーナ用ヘッド アサダドレンクリーナ用ヘッドアサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。
適合機種H150・E150・R550・R600パイプ径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)36適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16関連資料ドレンクリーナ用ヘッド対応一覧表(0.98MB)ヘッド仕様レトリーバヘッドヘッド長さ(mm)105
ドレンクリーナE150 アサダドレンクリーナE150アサダ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。 コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。 高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。 簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。 ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)13.4回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz)モーター(W)100パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)モーター電圧(V)100ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)ドルフィンストッパーTSオリジナル(高翔産業)
489税込538
1個
翌々日出荷
万が一の管内落下防止に! シンプルな円盤形状で軽くて丈夫、水に浮きます ドルフィンストッパーにストラップのように取付けて使用 VU150(内径154mm)まで対応!
材質コード:PP厚さ(mm)4材質(本体)再生PP内径(Φmm)15外径(Φmm)165コード長さ(cm)約40
ナイロンブラシ K-9-306 152mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 152mmRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4139適合機種K9-306適合管径(Φmm)152
ナイロンブラシ K-9-306 102mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 102mmRIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4136適合機種K9-306適合管径(Φmm)102
ブラシ固定用リング K-9-102 RIDGID(日本エマソン)ブラシ固定用リング K-9-102RIDGID(日本エマソン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4130適合機種K9-102
ナイロンブラシ K-9-102 38mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 38mmRIDGID(日本エマソン)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4743適合機種K9-102適合管径(Φmm)38
手動・電動ドリル兼用フレアリングツール TRUSCO手動・電動ドリル兼用フレアリングツールTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)材質スチール角度(°)フレアリング:45
タスコラチェットベンダーセット イチネンTASCOタスコラチェットベンダーセットイチネンTASCO
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)全長(mm)320質量(kg)3.9適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
アルミエキスパンダ(本体のみ) イチネンTASCOアルミエキスパンダ(本体のみ)イチネンTASCO
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
エキスパンダ本体のみ
アズワン品番65-1788-60
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。材質(本体)アルミ切断能力(mm)34材質(刃)特殊鋼
手動マルチリーマ REX(レッキス工業)手動マルチリーマREX(レッキス工業)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
40枚刃で耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等質量(g)390適合管外径(Φmm)10~54
RF20N用ツバ出し工具セット REX(レッキス工業)RF20N用ツバ出し工具セットREX(レッキス工業)
27,980税込30,778
1組
当日出荷
ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セットです。
クランプ(RF20N用) REX(レッキス工業)クランプ(RF20N用)REX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
クランプ(ライナ別)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ3/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)19.05適合管外径(インチ)3/4
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16B030適合ダイヘッド:292020幅(mm)38被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1~2パイプサイズ25A-50ATPI11.5
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161307適合ダイヘッド:295630、295633、292850、295655、295652、295643、292812、292810、292816幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
水道・空調配管用工具