絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,454件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8-38mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用) エスコ8-38mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)エスコ
7,780税込8,558
1個
翌日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ寸法(mm)Φ48×61質量(g)215適合管銅、ステンレス管アズワン品番64-7832-33
560- 820mm 伸縮クリーナー エスコ560- 820mm 伸縮クリーナーエスコ
2,080税込2,288
1組
翌日出荷
材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂全長(mm)560~820(伸縮)入数3本ブラシ寸法(mm)80×180
77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金) エスコ77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
軽量かつ耐久性に優れています
全長(mm)450質量(kg)1.4アズワン品番64-2221-89パイプ外径(Φmm)77
[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット) エスコ[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
歯幅(mm)21アズワン品番64-2221-80
17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) エスコ17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)エスコ
9,480税込10,428
1丁
翌日出荷
全長(mm)300質量(kg)0.6歯幅(mm)21最大口開き(mm)45アズワン品番64-2221-72パイプ外径(Φmm)17~34
50x350mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ50x350mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
15,800税込17,380
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)350質量(g)1100口幅(mm)50アズワン品番64-2221-70
40x300mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ40x300mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
13,200税込14,520
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)750口幅(mm)40アズワン品番64-2221-69
25x200mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ25x200mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
9,360税込10,296
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)200質量(g)380口幅(mm)25アズワン品番64-2221-67
[EA350SA,SB用]  2"  ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 2" ダイヘッド&チェザーエスコ
20,400税込22,440
1個
8日以内出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ2"アズワン品番64-2206-62
1/2"-2"     ねじ切セット エスコ1/2"-2" ねじ切セットエスコ
104,800税込115,280
1個
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"質量(kg)10.5ねじ切り能力1/2”~2”本体長さ(mm)870
1/2"-1・1/4" ねじ切セット エスコ1/2"-1・1/4" ねじ切セットエスコ
51,400税込56,540
1個
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”質量(kg)5.5ねじ切り能力1/2”~1-1/4本体長さ(mm)545
[EA340XG-2用] 網(3枚) エスコ[EA340XG-2用] 網(3枚)エスコ
1,320税込1,452
1袋
翌日出荷
6.3mmx6.0m ドレンクリーナー(手動式) エスコ6.3mmx6.0m ドレンクリーナー(手動式)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
小型でスムーズな巻き上げが可能
寸法(mm)Φ162×32質量(g)320アズワン品番64-2206-23ケーブル径(Φmm)6.3×6m
チューブベンダー SK11チューブベンダーSK11
3,898税込4,288
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
用途軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。材質アルミダイキャスト製適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ曲げ角度0~90度
パイプカッター E-ValueパイプカッターE-Value
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプの切断が正確に行えます。面取りにも使えます。
用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプ等の切断。パイプ切断径(Φmm)4~28適合替刃EPC-28用替刃(4977292222341)
パイプレンチ E-ValueパイプレンチE-Value
1,198税込1,318
1本
当日出荷
歯部表面は高周波焼き入れ処理をしていますので、へたりが少なくパイプをしっかりキャッチします。歯型部分で鋼管(白管)を強力にくわえ、回したり固定することが出来ます。
用途配管作業や機械の解体作業。
プラス ドレンパイプカッター 替 刃 VICTOR(花園工具)プラス ドレンパイプカッター 替 刃VICTOR(花園工具)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
特殊ブレードで空調ドレンパイプをキレイに切断できます。
用途AC40の交換用刃として。トラスコ品番207-1429適合機種AC40質量(g)210アズワン品番64-3209-12
パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品 KNIPEX(クニペックス)パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品KNIPEX(クニペックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番207-4967適合機種9031-02BK質量(g)7アズワン品番64-8393-13
電線管用チャッカーセット 西田製作所電線管用チャッカーセット西田製作所
5,698税込6,268
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
厚鋼管用チャッカー刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用材質/仕上工具鋼
塩ビカッター(替刃) JAPPY塩ビカッター(替刃)JAPPY
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き カンツールシングルサイズ・ムニボール エアホース10m付きカンツール
74,980税込82,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容エアホースHT-10-T
コンパクトパイプカッター カクダイコンパクトパイプカッターカクダイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ステンレス製フレキ管の切断に最適で銅管、排水管にもご使用いただけます。コンパクト設計により狭所作業に最適
使用範囲(mm)3~28アズワン品番64-6497-45
フレックスシャフト RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフトRIDGID(日本エマソン)
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れていますケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われていますチェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ質量(kg)11サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)ケーブル長(m)15.2温度(℃)操作:-6~60寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5適合管径(Φmm)32~50サイズ(mm)488×191×562RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6定格回転速度(r.p.m)最大2500
バルブ開閉札 イチネンTASCOバルブ開閉札イチネンTASCO
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
ベンダー用ガイド イチネンTASCOベンダー用ガイドイチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
TA515MB専用ベンダー用シュー イチネンTASCOTA515MB専用ベンダー用シューイチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
曲げ角度(°)180
アルミ製ラチェットハンドル式フレアリングツール イチネンTASCOアルミ製ラチェットハンドル式フレアリングツールイチネンTASCO
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
クランプバーの位置合わせが素早くできる スライドロック機構採用!!
タイプインチ適合サイズ(inch)1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
油圧ベンダーリバースセット(正逆セット) イチネンTASCO油圧ベンダーリバースセット(正逆セット)イチネンTASCO
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター全長(mm)310対応材質なまし銅管専用ケース寸法(mm)450×120×300曲げ角度90度
ISK-MP920F替刃 IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP920F替刃IKURATOOLS(育良精機)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷から3日以内出荷
穴の形状溝形鋼長穴
IS-18P替刃 IKURATOOLS(育良精機)IS-18P替刃IKURATOOLS(育良精機)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から37日以内出荷
1”コンジットベンダー エスコ1”コンジットベンダーエスコ
52,500税込57,750
1個
翌日出荷
仕様鋳鋼製全長(mm)1500質量(kg)5.9
スーパートング用植歯 スーパーツールスーパートング用植歯スーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビーバー25 パイプウケダイ アサダビーバー25 パイプウケダイアサダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
長尺パイプの精密加工の必需品
適合機種ビーバー25、アストロニック1最高高さ(mm)230最低高さ(mm)145アズワン品番64-6747-87
クイツクカプラジヨイントM22 アサダクイツクカプラジヨイントM22アサダ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
トリガーガンと洗管ホースの接続用。
ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
379,800税込417,780
1台
当日出荷
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱質量(kg)15消費電力(W)250電源AC100V電源コード(m)2.6パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100清掃能力距離(m)40
424 ヒンジドパイプカッター RIDGID(日本エマソン)424 ヒンジドパイプカッターRIDGID(日本エマソン)
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。 最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途鋼管用全長(mm)(本体)570-1150質量(kg)6品番(替刃)75567呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100番号(モデル)424呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4本体幅(mm)50半径(Φmm)(最大有効)600
K-1 コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン)K-1 コンビネーションオーガーRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9
フレアリングツール SSPOWERフレアリングツールSSPOWER
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しができ、作業しやすく、収納に便利です。
用途空調、油圧機器などの配管作業時のフレア加工に。タイプインチパイプ径(Φmm)フレア加工:4.8、6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、14.2寸法(inch)フレア加工パイプ径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8使用可能材質銅、真鍮、アルミ
フレキチューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)フレキチューブカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ラチェット全ねじカッタ MCC(松阪鉄工所)ラチェット全ねじカッタMCC(松阪鉄工所)
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
水道・空調配管用工具