絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,454件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプエキストラクターセット エスコパイプエキストラクターセットエスコ
12,600税込13,860
1個
当日出荷
仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
フレアサイズゲージ イチネンTASCOフレアサイズゲージイチネンTASCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フレアサイズの良否判定が可能
寸法(mm)50×112穴数5穴
パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)パイプカッタワンタッチロックタイプSK(新潟精機)(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断仕様スクレーパ付付属品替刃(一般用)1枚
ハンドカッター JOB MasterハンドカッターJOB Master(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能全長(mm)205質量(g)220刃長(mm)45
管用テーパーねじ用チェーザ アサダ管用テーパーねじ用チェーザアサダ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
パイプソー マーベルパイプソーマーベル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
塩化ビニールからアルミまで切断 刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください刃長(mm)240
175mm コンデンサーブラシ エスコ175mm コンデンサーブラシエスコ
445税込490
1個
当日出荷
エスコ品番EA928BB-3
フレアーリングツール エスコフレアーリングツールエスコ(10件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷
用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)パイプカッタ用替刃REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途鋼管用摘要鋼管用
パイプねじ切り機 REX(レッキス工業)パイプねじ切り機REX(レッキス工業)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan塩ビ管カッター Wワンタッチ式DeniMan(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
チューブカッター PILLAR(旧:日本ピラー工業)チューブカッターPILLAR(旧:日本ピラー工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断
適合チューブ外径(Φmm)3~25形状チューブカッター適合チューブ外径(inch)1/8~1
55x 600mm パイプクリーニングブラシ エスコ55x 600mm パイプクリーニングブラシエスコ
705税込776
1個
当日出荷
自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用) カンツールドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)カンツール
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
モールカッタDX80 室本鉄工モールカッタDX80室本鉄工(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。切断能力(mm)最大幅80トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
照明一発ガイド DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明一発ガイドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
強力磁石でがっちり固定 天井への取付作業の効率UP! 取付ボルト 迷わず一発出し!! 天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に 2本セット ※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)約300
クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCOクイックハンドル式フレアツールイチネンTASCO(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
替刃式鋸 プラマーソーD型 河部精密工業(KSK)替刃式鋸 プラマーソーD型河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。
用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。摘要300mm18山刃付全長(mm)370質量(g)210刃長(mm)250トラスコ品番171-1270種別プラマーソー材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金
9022-10BK パイプカッター ビックス KNIPEX(クニペックス)9022-10BK パイプカッター ビックスKNIPEX(クニペックス)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
パイプを切りくずなくカットできます。 高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。 壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。 本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
全長(mm)72質量(g)108切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ)アズワン品番65-0302-86
替刃 塩ビカッター用 モノタロウ替刃 塩ビカッター用モノタロウ(1件のレビュー)
129税込142特価
1枚
当日出荷
材質ステンレス(6Cr13)硬度HRC54-58
ガオナ トイレクリーナー 和・洋式兼用 つまり取り GAONA(ガオナ)ガオナ トイレクリーナー 和・洋式兼用 つまり取りGAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
和式・洋式兼用です。 先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。 太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。 L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。 ワイヤー長さ780ミリ
用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。材質
替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)替刃ISK-MP920FIKURATOOLS(育良精機)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
パンチャー用の替刃です。
パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプクリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
排水管のつまり解消や掃除に最適
材質ワイヤー径(Φmm)8適合排水口径(Φmm)50~75
パイプリーマー(銅管・アルミ管用) TRUSCOパイプリーマー(銅管・アルミ管用)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
マルチサイズ・テストボール カンツールマルチサイズ・テストボールカンツール
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
ドロップヘッド アサダドロップヘッドアサダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 曲管など複雑な配管の清掃に。
DM 単管カッター替刃 DeniManDM 単管カッター替刃DeniMan(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
TC-50Cは、TC-50の純正刃。 TC-50CHは、ステンレスを多く切る方へおすすめのハイス鋼刃。
たて型モーターレンチ トップ工業たて型モーターレンチトップ工業
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)75トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66シルバー口深(mm)44
パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用) MCC(松阪鉄工所)パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95トラスコ品番367-3898
ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)ねじ切り機用パイプカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃径(Φmm)38穴径(Φmm)9質量(g)40適合本体ネジプロ40・50・80
ハンドパンチセット トップ工業ハンドパンチセットトップ工業(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用) スーパーツール被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)スーパーツール(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
MCCトング MCC(松阪鉄工所)MCCトングMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH カンツール排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DHカンツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
ハイパーエアバズーカ 富士商ハイパーエアバズーカ富士商
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。 トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。 わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。 用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。長さ(m)0.65~1.07寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
パイプカッター ラチェット式 モノタロウパイプカッター ラチェット式モノタロウ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
用途パイプの切断切断径(mm)6~23肉厚(mm)2.2対応材質銅、真鍮、アルミニウム送り角度(°)10
フレキシブル管カッタ ミニ32N REX(レッキス工業)フレキシブル管カッタ ミニ32NREX(レッキス工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~32質量(g)220回転半径(mm)90(20A切断時)
パンチ 泉精器製作所パンチ泉精器製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
適合機種SH10・SH5PDG
水道・空調配管用工具