水道・空調配管用工具 :「g管」の検索結果

水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 材質アルミ・鉄・ステンレス 切断能力VP管0~VP40、VE管0~VE42、HI管0~HIVP40、HT管0~HT40、ガス管,一般用ポリエチレン管0~PE42、保温材付管,ポリブデン管,架橋ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン二層管0~Φ48mm
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP63・MP63G・MP63F)替刃として。 適合本体MP63・MP63G・MP63F 寸法(mm)140×100×3 質量(g)137 切断径(mm)外径:63 切断荷重(kg)約14
1枚
4,798 税込5,278
4日以内出荷

耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP38・MP38G・MP38F)替刃として。 適合本体MP38・MP38G・MP38F 寸法(mm)85×55×3 質量(g)45 切断径(mm)外径:38 切断荷重(kg)約15
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP48・MP48G・MP48F)替刃として。 適合本体MP48・MP48G・MP48F 寸法(mm)95×65×3 質量(g)54 切断径(mm)外径:48 切断荷重(kg)約17
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番120-8136 種別ヒッキー型 幅(mm)165 全長(mm)285 質量(kg)3.8 高さ(mm)80 適合規格(厚鋼電線管)G28、G36 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1 1/2"ガス管
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BBKテクノロジーズエキスパンダクス本体
非常に軽くて(本体重量わずか710g)頑丈なエキスパンダーです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接を作ります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
全長(mm)380 質量(g)710
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番450-9196 種別ヒッキー型 幅(mm)120 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)50 適合規格(厚鋼電線管)G16、G22 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1"ガス管
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

サヤ管内のパイプに傷を付けずに楽々切断!! サヤ管の横から挿入、クルッと1/3回転でクイックカット。 使いやすさ最優先、軽量190g、手になじみやすいコンパ ク ト設計。 強靭なダイキャストボディが樹脂配管の能率アップを約束します。 1枚から交換可能な替刃式。
トラスコ品番440-2235 全長(mm)132 質量(g)190 切断サイズダ円サヤ管(36mm×23.5mm) 適合替刃SPDE7(ダ円サヤ管カッタ替刃)
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

BBKテクノロジーズエキスパンダクス
非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4 仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用 トラスコ品番274-1415 全長(mm)本体/380 質量(kg)3.4
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

重量760gのアルミ製軽量フレアツールがついに登場一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。 軽量なので作業性も携帯性も抜群従来冷媒用・新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 全長(mm)205 質量(g)260 切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP30、ポリブデン管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)、電線保護管:0~VE28、プリカチューブ:0~Φ38mm(対応はしていますが耐久性が落ちます)、HIVP管:0~HIVP30、HT管:0~HTVP30、ガス管:0~PE25、架橋ポリエチレン管:0~Φ38mm、保温材付管:0~Φ38mm、アルミ3層管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷


3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-19
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

仕様適合銅管外径…1/8″~7/8″(3.18~22.23mm) 回転半径…43mm 全長…57mm 質量…130g ベアリング数…5個 適応パイプ…裸銅管・標準装着刃(TA560KC-1)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1個ほか
26,880 税込29,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-18
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

1個
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付 アズワン品番65-9248-21
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●重量(g):995●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止●ピンブラケット構造●アルミ合金の4穴バー アズワン品番65-9247-76
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●材質:アルミ合金●重量(g):700●アルミ合金の4穴バー●誰でも正確なフレア加工ができるツラ出しアタッチメントを標準装備 アズワン品番65-9247-75
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5 アズワン品番68-1810-17
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

おすすめ人気ランキング