絞り込み
締圧力(kN[kgf])
  • 1
  • 0.2(3)
  • 0.27(3)
  • 0.3(6)
  • 0.45(3)
  • 0.5(9)
  • 0.9(3)
  • 0.91(6)
  • 1.05(3)
  • 1.36(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(8)
  • 1.8(4)
  • 2(11)
  • 2.27(7)
  • 2.5(6)
  • 3(9)
  • 3.18(5)
  • 3.4(4)
  • 5(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • スーパーツール(1)
  • ナベヤ(1)
  • SPEEDY B(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方圧え型トグルクランプ100K モノタロウ下方圧え型トグルクランプ100Kモノタロウ(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])1.0[100]付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)スーパーツール(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付) SPEEDY Bトグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)SPEEDY B
4,598税込5,058
1個
当日出荷
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9191セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)250材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)295角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6取付け方法穴径:5.5クランプ力(kN)1
トグルフッククランプ6847 ナベヤトグルフッククランプ6847ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ