絞り込み
締圧力(kN[kgf])
  • 2
  • 0.2(3)
  • 0.27(3)
  • 0.3(6)
  • 0.45(3)
  • 0.5(9)
  • 0.9(3)
  • 0.91(6)
  • 1(5)
  • 1.05(3)
  • 1.36(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(8)
  • 1.8(4)
  • 2.27(7)
  • 2.5(6)
  • 3(9)
  • 3.18(5)
  • 3.4(4)
  • 5(5)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • スーパーツール(2)
  • ナベヤ(2)
  • SPEEDY B(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ下方圧え型トグルクランプ200Kモノタロウ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.0[200]付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)横押し型トグルクランプIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)スーパーツール(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
トグルクランプ 横押し型 スーパーツールトグルクランプ 横押し型スーパーツール(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式 モノタロウ下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式モノタロウ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。ベースフランジ材質(本体)SUS304タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVC
トグルクランプ(縦型) SPEEDY Bトグルクランプ(縦型)SPEEDY B
6,298税込6,928
1個
当日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)168角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M8クランプ力(kN)2
トグルフッククランプ6848V ナベヤトグルフッククランプ6848Vナベヤ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ(受側)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ6848H ナベヤトグルフッククランプ6848Hナベヤ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ(受側)RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ